- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハイロジック
- 20ページ目
20ページ目: ハイロジックのすべての商品
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
きれいにはがせる現状回復用。繰り返し取り付け、取り外し可能。壁や取り付けるものからキレイに剥がせる。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は一度剥がすと粘着力が下がります。柔らかい壁紙などは剥がすときに表面が取れる場合がありますのでご注意ください
色白
規格(ベルクロ)95178
長さ(cm)45
入数1組(フック・ループ各1本)
1パック(1組)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
巻くだけでしっかり縛れる、伸びない、ずれない、緩まない。巻きつけるだけで「しっかり縛れるロープ」になるジザイ結束ベルト。伸びないので長時間の使用でも緩みません。キャリーカートなどの荷物固定に最適。DIYの材料としても使えます。繰り返し使えます。強度を確保する厚みとしなやかさを両立。隙間なく巻きつくので強力に縛ることができます。はがしやすいことも特徴です。ハサミで簡単に自由な長さに切断できます。重ね合わせ1cmあたり約1.5kgのひっぱり強度(SHEAR STRENGTH)が得られます。濡れても強度に影響はありません。縫うこと、接着することもできます。必要な長さに切断してご使用ください。表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます
色黒
入数1本
ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!取り外しやすい厚めタイプ。爪のような鋭いフックがしっかり引っかかるので、今まで取り付けられなかった場所や、重量物でも取り付けることができます。水まわりにも使用できる耐水性です。ループテープが分厚く、しっかり取り付けても取り外しやすく作られています。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
カワジュンシリーズ。必要なときにさっと取り出せる収納式フック。鍵、カバン、帽子などに
材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミ
耐荷重49N(5kgf)
DIYの頼れる相棒「つっぱり相棒」。伸縮自在のつっぱり棒で作業の相棒にぴったり。天井作業の補助や荷崩れ防止に。しっかりにぎれるグリップで伸縮操作しやすい。下部はゴム製ですべりにくい。伸縮部分はクローム仕上げです。専用オプションの「Wフック」、「自転車専用アーム」で活用の幅がひろがります
材質スチール
色黒
長さ(m)1.6~2.9
静止荷重(kg)50
1本
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
材質亜鉛ダイキャスト+ステンレス+真ちゅう+ガラス
色クローム+鏡面
規格SC-273-XC
耐荷重N(kgf)49
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミ
色クローム+鏡面
規格SC-27M-XC
耐荷重N(kgf)49
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
店舗陳列用のシンプルなディスプレイ衣料掛けパーツです。店舗陳列用パーツ。25mm径丸パイプ取付用ブラケットです。
本体壁から取り外し可能。自動巻取り式
ロープ長さ(m)5.6迄対応
コード96390
アズワン品番64-7752-43
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
軽さと色鮮やかさが特徴の、気軽に使えるプラスチック素材のチェーンです。展示会場や工事現場の誘導など。軽さと色鮮やかさが特徴の、気軽に使えるプラスチック素材のチェーンです。
材質プラスチック
色黄
タイプNo.6
ドアを開いた時に、ドアやドアノブが壁に当たらないように保護します。
タイプキャッチタイプ
線材を交互にねじり合わせる織り方で、網目が亀甲業状になっています。
建具などに使用する鋳物車タイプの戸車。台紙付きパッケージタイプ。
材質車:鉄鋳物/枠:鉄
穴ピッチ(mm)58
足で踏むだけ簡単ドアロック扉を開くとマグネットが働き所定の位置で、扉を仮止めすることができます仮止め位置で、本体のペダルを踏むと扉を固定することができます解除もペダルを踏むだけですので、しゃがみ込む必要がありません
材質亜鉛ダイカスト/鉄
家具をラクラク移動!
スライドクッションすべりやすいフッ素系樹脂でフローリング床に最適。
カーペットや畳でも効果を発揮します。
スライドクッションは家具やイス・ソファーなどに取り付けるだけで、お掃除などの際に楽に移動できるように工夫された商品です。
床暖房対応。
高さ調節機能付キャスターリフトロック:取り付けボルトと同軸に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備。
強力で安定したパワーを発揮します。
フリーロールアジャスト:取付高さを調節できるため、並べたテーブルの段差を解消します(調整量10mm)。
材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻
材質(本体)ナイロン
耐荷重(kg/個)40
インテリアにマッチする、シンプルボディの重量用キャスター
材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻
材質(本体)ナイロン
耐荷重(kg/個)70
毛の長い絨毯の上に戸当りをつけるときに使用します
本体径(mm)30
内径(Φmm)12.5
厚さ(mm)8
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
建具などに使用する鋳物車タイプの戸車。
材質車:鉄鋳物/枠:鉄
穴ピッチ(mm)58
補強などの金物として。内側皿穴。
材質鉄
穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
寸法C(mm)25
厚さ(mm)1.5
アズワン品番64-7743-74
1組
¥339
税込¥373
3日以内出荷
折りたたみが可能で、収納時ジャマになりにくい。マットなイメージの艶消し黒
材質スチール
色黒
アズワン品番64-7738-30
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)90×73
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
清澄なホワイトの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないホワイト色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)
材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト
色ホワイト
耐荷重(kg)60
寸法(Φmm)丸棒:約35
取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
重厚なブラックの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないブラック色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)
材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト
色ブラック
耐荷重(kg)60
寸法(Φmm)丸棒:約35
取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト
色ブラック
サビに強いステンレス製つまみ ビスもステンレス製です
付属品ビス:M4×25/M4×35
サビに強いステンレス製ハンドル ビスもステンレス製です
付属品ビス:M4×25/M4×35
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。仮施工という考え。クロス施工時は簡単に外せます。(道具不要)本施工時は手すり棒とブラケットを戻してビス止め。
材質亜鉛ダイカスト+PP
適合径(Φmm)手すり棒:35
取付高(mm)55
付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/皿足割TP4×50(1本)/座金組込TP4×50(1本)
キャスター、アジャスターの受座に。
テーブルやいすの高さ調整に。
材質鋼(3価クロメート)
タイプネジ止め
取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。
テーブルやイスの高さ調整に。
すべらない+振動吸収。
リサイクル対応。
本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。
筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。
底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン
色黒
タイプすべらない+振動吸収
ねじピッチ(mm)1.5
ねじ径M10
外径(Φmm)50
アズワン品番64-9704-64
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
リビングやオフィスで動かさない家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
すべらない。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:ABS
タイプ重量用
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
取付ビス入り。
材質鉄
サイズMサイズ
耐荷重(kg)約5
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
取付ビス入り。
サイズSサイズ
材質鉄
耐荷重(kg)約5
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
長さ(cm)50
参考使用荷重(kg)20
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
使用荷重(kg)5
長さ(cm)50
参考使用荷重(kg)5
チェーン線径(Φmm)1.2