ハイロジック
株式会社ハイロジックは、建具金物・DIY金物などを扱う金物の物流商社です。1893年(明治26年)の創業より、全国の住宅関連メーカー、問屋、金物小売店及びホームセンターに販売し、多くのユーザーの方にご愛用いただいております。安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ハイロジック |
|---|
| 設立 | 1929/12/27 |
|---|
| 所在地 | 〒577-0003 大阪府東大阪市稲田三島町2番65号 |
|---|
ツールダブルフックハイロジック(5件のレビュー)当日出荷
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
外でも使える文字合わせ錠ハイロジック(2件のレビュー)当日出荷
本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)
解錠番号は好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式材質(吊)ステンレス材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
スライドレールローラータイプ底付ハイロジック(11件のレビュー)当日出荷
安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に種類ローラ形定格荷重(N)245(2ヶ当り)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可材質(ローラー部)樹脂製
木製手すり タテ・ヨコ兼用ハイロジック(52件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)耐荷重(kg)80
ケーブルロックハイロジック(1件のレビュー)当日出荷
粘着付きで貼るだけカンタン!ペットなどのいたずら防止にガラスや冷蔵庫などのビスで取付できない場所にダイヤルは任意の番号に変更できます
種別転倒防止ベルト材質アルミ色ホワイトロック4桁ダイヤル式
ミニ金具 L型ハイロジック(4件のレビュー)当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)3.2材質鉄/ニッケルメッキ
ステンレス巻パイプハイロジック(8件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
ビニールカーテンハイロジック(12件のレビュー)当日出荷
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)