網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット
備考K-92800型2Mタイプ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鉄扉・アルミサッシ用
防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途ハイサッシ2H・K-600型網戸用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考BF型網戸用
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
鉄扉・アルミサッシ用
細型ケース(30mm)タイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが2本のタイプ
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります)
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
アズワン品番64-7754-34
1セット
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります)
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
アズワン品番64-7754-35
1セット
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
アズワン品番64-7754-33
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが1本のタイプ
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵3本
色ステンレス
タイプかぎつきタイプ
主な用途勝手口、玄関
関連キーワード