金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
材質(本体)ステンレス
種類滑車
公差(mm)±2
車数2
本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)
解錠番号は好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式
材質(吊)ステンレス
材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
材質ステンレス
種類リンク
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイキャスト
形状ソケット
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製
形状ソケット
付属品取付ビス付
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど
材質外筒:SUS304/内筒:鋼管
仕上鏡面(横目)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)4
材質ステンレス
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
仕上バレル研磨
幅(mm)36.5
滑車・ブルックシリーズ
全長(mm)118
種類滑車
外径(Φmm)61.8
参考使用荷重(kg)25
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質(本体)ステンレス
種類滑車
公差(mm)±2
車数1
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)3
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質SUS304ステンレス
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
仕上クローム
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2
寸法C(mm)37
穴径(Φmm)3.6
材質ステンレス
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
付属品取付ネジ
材質真鍮
形状二重ソケット
内側から施錠することができます
オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途バス、トイレ
アズワン品番64-7754-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
付属品取付ネジ
形状ソケット
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1.3
幅(mm)30
種類長蝶番
取替え用錠前
トステム専用
表示錠
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
色ブロンズ
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-43
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1袋(8個)
¥719
税込¥791
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類引手
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm)40
寸法F(mm)Φ12.5
寸法D(mm)25
寸法E(mm)26.5
寸法B(mm)36
寸法C(mm)18
付属品平面用受金具・掘込用受金具
材質本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ダイカスト製
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ