手すり用パーツ、ホワイト・ブラックシリーズ。転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする手すり用パーツ
材質亜鉛ダイカスト+PP
取付高(mm)55
使用ねじ丸皿足割TP3×20(2本)/ナベ足割TP4×40(4本)
対応径(Φmm)【手すり棒】35
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。
材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂
適合径(Φmm)35
仕様アクリル焼付塗装
形状L受
取付高(mm)55
使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。
用途手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。
材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂
適合径(Φmm)35
仕様アクリル焼付塗装
形状ブラケットエンド
取付高(mm)55
使用ねじ丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。
材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂
適合径(Φmm)35
仕様アクリル焼付塗装
形状L受
取付高(mm)55
使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。
用途連続手すりを構成する際に、曲げ部の接続に使用。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)35
仕様アクリル焼付塗装
形状エルボ
取付高(mm)55
使用ねじ丸皿+タッピング3×16(4本)
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。分離型フレキシブルジョイントで着脱可能。可動性、クッション性、柔軟性に優れたジョイントパーツ
付属品ネジ:丸皿TP3.0×16(4本)
材質亜鉛ダイカスト+PP
取付高(mm)55
適合径(Φmm)手すり棒:35
関連キーワード