大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC
取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています
用途S字フック、小物かけ
抜き跡が小さく目立ちにくい。石こうボード用フック。クロスしたピンでしっかり固定。プッシュタイプは付属の押しピン形状のものでかんたんに取り付けできます。それ以外の製品はコインなどで取り付けしてください。
マグネット式のフック。フック形状とループ形状の2通りの使い方ができます。本品を2つ使用しループに棒を通すことでタオル掛けのように使用することも可能です。シンプルデザインで空間に溶け込みます。壁にキズがつきにくいラバーマグネットを採用。ホーロー流し台やスチール製品などに。
仕様ループ&フック
材質ABS樹脂/ラバー付マグネット
耐荷重(g)【静止時】450
ラバー付きでツールを痛めない!
材質鉄/PVC/マグネット
耐荷重(kg)3
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
材質鉄+PVC
掛けるものを痛めないラバー付きのフック。フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい
材質鉄+PVC
付属ビス有無あり(タッピング6×35mm)
天板・壁どちらにも使用できるフック。店舗・施設・幼稚園などにフィットするやわらかいデザイン。
材質ポリアミド
ねじトラスタッピング4×20(付属)
耐荷重(kg)8
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
取付ビス入り。
材質亜鉛合金
耐荷重(kg)3
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質ダイキャスト
耐荷重(kg)1
呼称(mm)60
参考使用荷重(kg)1
掛ける部分が90度曲がっているフック。
カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質鉄
耐荷重(kg)20
磁力の強いネオジムマグネットを採用。マグネット面にすべり止めゴムが付いているのでずり落ちにくい。フック面は360度回転します
材質スチール、ゴム、ネオジムマグネット
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
カワジュンシリーズ。必要なときにさっと取り出せる収納式フック。鍵、カバン、帽子などに
材質亜鉛ダイキャスト+ステンレス
耐荷重49N(5kgf)
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
材質鉄
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
タイル・ガラス・鉄板など表面に凹凸のない面に取りつけできます。クルクル廻してかんたん取付。
材質ABS樹脂+塩化ビニール
色ホワイト
耐荷重(kg)8
寸法(Φmm)66
アズワン品番64-9702-89
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ