15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 ステンレス タイプかぎつきタイプ 主な用途勝手口、玄関
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス 付属品鍵3本 ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途書斎、個室
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 タイプかぎつきタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途応接室、個室
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 内部からは施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 材質ハンドル:亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 ニッケル タイプかぎ付タイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所個室、書庫 主な用途個室、書庫
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
主な用途個室 勝手左右兼用 付属品鍵3本 材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40 材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板 タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 種類屋内用 規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス 付属品鍵3本 握玉:木目 タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途書斎、個室 アズワン品番64-7754-39
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ハイロジック玄関取替錠
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに L型フロント
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:100×33.2mm、フロントビスピッチ:80mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット100mm、左右兼用 主な用途勝手口、玄関 アズワン品番64-7754-54
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト バックセット60 適合扉厚(mm)30~40 付属品鍵3本 タイプかぎつきタイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所応接室、個室 主な用途応接室、個室
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)30~40 付属品鍵3本 タイプかぎつきタイプ 種類屋内用 適合場所応接室、個室 主な用途応接室、個室
1セット
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジックレバーハンドル
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ MIWA・NAGADAWA・KODAI・GIKEN・GIAのネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40 付属品鍵3本 材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板 タイプかぎつきタイプ 種類屋内用 規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用 適合場所応接室、個室 主な用途応接室、個室
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 シルバー タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途個室、応接室 アズワン品番64-7754-32
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 付属品鍵3本 サテンゴールド タイプ鍵付タイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用 適合場所応接室、個室 主な用途応接室、個室 アズワン品番64-7754-28
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 サテンゴールド タイプうちかぎタイプ(表示窓付) 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-27
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷