「棚受 ホワイト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルな棚受け。
取付ビス付き。
板厚(mm)2
棚受け金具棚受アクセサリー
ワンタッチで持ち上げて設置、パタンとスッキリ収納、折りたたみできる棚受けです。棚受けについているボタンを操作して収納できます。追加の作業場所の確保や一時的な荷物置き場などに
材質鉄
耐荷重(kg)50
シンプル形状のアルミ製棚受け。木材と組み合わせて壁面収納に!。取付ビス付き
材質アルミダイカスト
棚受け金具L型棚受け
2×4材を使って、壁面を収納として有効活用!
WALL TQOOL用の棚受け。
アジャスターは別売りです。
用途屋内専用
材質樹脂部品:ABS樹脂/ビス:鉄
使用荷重(kg)30
ハイロジック リーフ棚柱専用の棚受け。クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受け。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。生地タイプは棚受裏側からビス止めができ、棚板の落下防止をすることができます(推奨ビス:トラスタッピング3.0×14mm/棚板厚み15mm以上の場合)。ホワイト・ブラックタイプは棚板が滑りにくい化粧ラバー付!ガラス棚板などに最適です。4ヶ入りは棚受け1枚分で便利
シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。
棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身!
また、高さや枚数変更もカンタン。
棚板は、奥行15cmの板材をご用意ください。
木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。
付属品皿タッピン3.5×20
材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂
サイズショート
安全荷重(kg)5(平面)/1個あたり
シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。
棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身!
また、高さや枚数変更もカンタン。
棚板は、奥行15cmの板材をご用意ください。
木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。
サイズロング
材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂
安全荷重(kg)5(平面)/1個あたり
付属品皿タッピン3.5×20
シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。
棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身!
また、高さや枚数変更もカンタン。
棚板は、奥行15cmの板材か2×4材のどちらかを用途に合わせてご用意ください。
横長なら奥行15cmの板材、縦長なら2×4材・1×4材!
木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。
付属品皿タッピン3.5×20
材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂
サイズミニ
安全荷重(kg)1.5(平面)/1個あたり
棚板をはさみこむデザインの棚受け。壁面へはネジで固定します。取付ピッチは455mm以下で取付けてください。棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません
材質亜鉛合金+エラストマー
耐荷重(kg)15(2個使用時)
適合板厚奥行250mm以下
対応板厚(mm)2~21
付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
ハイロジック リーフ棚柱専用のエンドキャップ。棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます
材質エラストマー
棚受け金具が見えないウォールシェルフ。壁面に取り付けて使用します、。石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です。ビス穴隠し用のシール付属
材質MDF
奥行(mm)118
板厚(mm)31
シンプルモダンな洗練されたデザイン、さまざまなインテリアや空間に溶け込みやすい。キッチン、オフィス、作業台など
材質鉄
耐荷重(kg)80
壁面を収納に!穴位置に合わせて棚受けを取付。取付ビス付き。棚受けはファンシー棚受をご使用ください。
静止荷重(kg)30
長さ(cm)120
2×4材を使って、壁面を収納として有効活用!
WALL TQOOL用の中間ジョイント。
カットした2×4材の連結に。
2×4材とアジャスター、棚受けは別売りです。
セット内容中間ジョイント×1個、ビス×12本
材質樹脂部品:ABS樹脂/ビス:鉄
使用荷重(kg)10
2×4材を使って、壁面を収納として有効活用!
アジャスターのネジが見えないので、見た目スッキリ。
2×4材は天井までの高さから50mm短いものを別途ご準備ください。
天井との距離が不足した場合は、付属の高さ調整プレートで微調整できます。
棚受けは別売りです。
用途屋内専用
材質樹脂部品:ABS樹脂/すべり止め:シリコン/専用工具:鉄
使用荷重(kg)20
1袋(4個)
¥539
税込¥593
3日以内出荷
薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱。取り付けビス付ですぐに設置できます。薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができます。アルミ製でカットもラクラク!。20ミリ間隔で棚板の調整が可能です。上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます。別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用ください。クローゼット内の収納などに
材質アルミ
安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時)
付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
関連キーワード