シンプル形状のアルミ製棚受け。木材と組み合わせて壁面収納に!。取付ビス付き
材質アルミダイカスト
棚受け金具L型棚受け
ワンタッチで持ち上げて設置、パタンとスッキリ収納、折りたたみできる棚受けです。棚受けについているボタンを操作して収納できます。追加の作業場所の確保や一時的な荷物置き場などに
材質鉄
耐荷重(kg)50
棚板をはさみこむデザインの棚受け。壁面へはネジで固定します。取付ピッチは455mm以下で取付けてください。棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません
材質亜鉛合金+エラストマー
耐荷重(kg)15(2個使用時)
適合板厚奥行250mm以下
対応板厚(mm)2~21
付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズ。木棚板専用水平ブラケット。木棚専用。実寸法は呼び名+7mm
仕様A-32
材質スチール特殊鋼
色クローム
シンプルモダンな洗練されたデザイン、さまざまなインテリアや空間に溶け込みやすい。キッチン、オフィス、作業台など
材質鉄
耐荷重(kg)80
関連キーワード