樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂を基材とし表面に金属箔を複合成型しています。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。空間を華やかに演出。丸のこやバンドソーでの切断がカンタン。軽量性に優れており作業効率の工場に貢献。接着剤と両面テープによる簡単施工が可能です
長さ(mm)1995
樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します
色HL(ヘアライン)
関連キーワード