バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)35
形状L受
仕上アクリル焼付塗装
使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます
付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(3本)
材質亜鉛ダイカスト+PP
取付高(mm)55
適合径(Φmm)手すり棒:35
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。分離型フレキシブルジョイントで着脱可能。可動性、クッション性、柔軟性に優れたジョイントパーツ
付属品ネジ:丸皿TP3.0×16(4本)
材質亜鉛ダイカスト+PP
取付高(mm)55
適合径(Φmm)手すり棒:35
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます
付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(2本)
材質亜鉛ダイカスト+PP
取付高(mm)55
適合径(Φmm)手すり棒:35
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。仮施工という考え。クロス施工時は簡単に外せます。(道具不要)本施工時は手すり棒とブラケットを戻してビス止め。
材質亜鉛ダイカスト+PP
適合径(Φmm)手すり棒:35
取付高(mm)55
付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/皿足割TP4×50(1本)/座金組込TP4×50(1本)
手すり用パーツ、ホワイト・ブラックシリーズ。転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする手すり用パーツ
材質亜鉛ダイカスト+PP
取付高(mm)55
使用ねじ丸皿足割TP3×20(2本)/ナベ足割TP4×40(4本)
対応径(Φmm)【手すり棒】35
関連キーワード