国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm~43mm迄対応します。取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。
仕様(付属キー本数)5
色シルバー
適合扉厚(mm)23~43
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
関連キーワード