FRNZスポンジ研磨材FUJI STAR(三共理化学)9日以内出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり被削材を深く削ることのない軽い研磨感新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
NAJIMIディスクFUJI STAR(三共理化学)9日以内出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり被削材を深く削ることのない軽い研磨感新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
三共 FRNZスポンジ研磨材FUJI STAR(三共理化学)翌日出荷から翌々日出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
TZXジル布ベルトFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から翌日出荷
高性能のジルコニアアルミナ砥粒を使用しています。自生発刃作用において安定した研削性能が持続します。
用途一般金属、難削材など重研削用に使用。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)長さ(mm)915幅(mm)100砥材ジルコニア
HRAS-HRハイピッチシート(穴なし)-75X110FUJI STAR(三共理化学)当日出荷から翌々日出荷
目詰まりが少なく、ロングライフです。マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA最高使用回転数(min-1[r.p.m])アルミナ
空研ぎペーパー”R”FUJI STAR(三共理化学)翌日出荷
目づまり防止加工を施しているので目づまりカラミが少ないです。紙がソフトで柔軟性があります。水研ぎも可能です。
用途車輌・金属・建築など、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。トラスコ品番322-6344材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)280幅(mm)230粒度(#)240梱包数1000枚
不織布研磨材 ケンマロン(R) XANSシリーズFUJI STAR(三共理化学)¥5,798~税込¥6,378~
1箱(20枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を塗布してあります。
基材が不織布のため、目づまりしにくいです。
耐水研磨紙 LACSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
耐水研磨紙 DACSFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から13日以内出荷
AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
スターディスク STAR-AFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から22日以内出荷
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。適合材金属砥粒アルミナ外径(Φmm)100
Qディスク QAFDFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から34日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
オートネットシート(115×220mm)FUJI STAR(三共理化学)13日以内出荷から22日以内出荷
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
種別マジック式寸法(mm)115×220砥材アルミナ基材ナイロン砥粒アルミナサイズ(mm)115×220
オートネットシート(100×180mm)FUJI STAR(三共理化学)22日以内出荷
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
種別マジック式寸法(mm)100×180砥材アルミナ基材ナイロン砥粒アルミナサイズ(mm)100×180
オートネットシート(75×175mm)FUJI STAR(三共理化学)22日以内出荷
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
種別マジック式寸法(mm)75×175砥材アルミナ基材ナイロン砥粒アルミナサイズ(mm)75×175
オートネットシート(75×157mm)FUJI STAR(三共理化学)22日以内出荷
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
種別マジック式寸法(mm)75×157砥材アルミナ基材ナイロン砥粒アルミナサイズ(mm)75×157
オートネットシート(75×110mm)FUJI STAR(三共理化学)22日以内出荷
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
種別マジック式寸法(mm)75×110砥材アルミナ基材ナイロン砥粒アルミナサイズ(mm)75×110
オートネットシート(55×155mm)FUJI STAR(三共理化学)22日以内出荷
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
種別マジック式寸法(mm)55×155砥材アルミナ基材ナイロン砥粒アルミナサイズ(mm)55×155
オートネットディスク(Φ150mm)FUJI STAR(三共理化学)3日以内出荷
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
外径(mm)150砥粒アルミナ基材ナイロン種別マジック式砥材アルミナ最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(Φmm)150
オートネットディスク(Φ125mm)FUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
外径(mm)125砥粒アルミナ基材ナイロン種別マジック式砥材アルミナ最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(Φmm)125
オートネットディスク(Φ100mm)FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)22日以内出荷
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
用途自動車補修、各種車両の塗膜研磨作業や、金属焼付け塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業向け外径(mm)100砥粒アルミナ基材ナイロン種別マジック式砥材アルミナサイズ(Φmm)100
SGXセラカット布ベルト(10x330)FUJI STAR(三共理化学)5日以内出荷から22日以内出荷
セラミック砥粒を使用した研磨ベルトです。形状がシャープなため軽研削でも切れ味が損なわれません。微細な結晶構造を持つ砥粒のため自生発刃により目つぶれを起こし難く、従来のアルミナ砥粒と比較して研削力が持続します(ロングライフ)。ステンレス鋼、チタン合金等、難削材の研削に適します。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330基材高強度布適合材ステンレス鋼、チタン合金等
布ペーパーFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1冊(25枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属軽研磨の手作業で、手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。あらゆる金属の研磨に適します。
寸法(mm)230×280基材平織綿布砥粒AA適合材各種金属接着剤G/G
レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)¥2,498~税込¥2,748~
1箱(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。
目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。
用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。粒度80砥材A(アルミナ)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等
レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)6日以内出荷
炭素ケイ素フリーの耐水研磨紙です。従来までの炭化ケイ素水研磨紙と比較して同等の研磨性能です。
用途金属、非鉄金属、基板、セラミック、樹脂等の試料研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)6日以内出荷
主に硬質塗膜の研磨に最適です。
用途塗膜研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)6日以内出荷
炭化ケイ素フリーの耐水研磨紙です。従来までの炭化ケイ素水研磨紙と比較して同等の研磨性能です。
用途金属、非鉄金属、基板、セラミック、樹脂等の試料研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)6日以内出荷
空研研磨紙標準品
長さ(mm)280幅(mm)230粒度#600砥材酸化アルミニウム
レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)22日以内出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。