「サンダ- 研磨」の検索結果
重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業
適合材金属、木工など
砥粒ホワイトアランダム
こんなお得な商品も!
マジックディスク Φ50
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
基材Cw紙
外径(Φmm)50
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式
寸法(mm×m)75×15
仕様目詰まり防止処理
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
基材Cw紙
外径(Φmm)50
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプ電動用 穴あき
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)95×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材AA(酸化アルミニウム)
適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×240
RoHS指令(10物質対応)対応
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
適合材金属、木工、FRPなど
寸法(mm)75×110
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり。被削材を深く削ることのない軽い研磨感。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×110
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
モノタロウ
¥499
税込¥549
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
砥材AA(アルミナ)
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)95×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材ZA(ジルコニア)
砥粒ジルコニア
適合材金属全般
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
適合材金属、木工、FRPなど
マジック脱着式の研磨紙を貼り付けて使用するツールです。アルミ製で軽いため、長時間の作業でも疲れが少なくて済みます。
幅(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
日本製エアーサンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途エアーサンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプエアー用 穴あき
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
適合材金属、木工、FRPなど
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×170
RoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
タイプマジック式
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
適合材金属、木工、FRPなど
寸法(Φmm)125
砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材ZA
砥粒ジルコニア
適合材金属全般
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
砥粒アルミナ
適合材金属、石材、コンクリート、非金属
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。
発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
寸法(mm)100×915
砥材ZA(ジルコニア)
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。
従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
1
2
3
次へ