「マジック式研磨ペーパー」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥粒AA
ケース色グリーン
適合材金属、木工
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)95×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
幅(mm)100
長さ(m)15
砥粒AA
ケース色グリーン
適合材金属、木工
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。
#120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(Φmm)125
砥材A
質量(g)15
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
基材Cw紙
外径(Φmm)50
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。HNタイプは、熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
トラスコ品番422-9854
粒度600(#)
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
外径(Φmm)125
1箱(50枚)
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。仕上げ重視、研磨目を入れる加工用になります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
色白
外径(Φmm)125
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥粒A砥粒
種別マジック式
砥材A
ケース色グリーン
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
トラスコ品番148-1792
粒度(#)120
寸法(mm)100×180
1箱(50枚)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式
寸法(mm×m)75×15
仕様目詰まり防止処理
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック脱着式の研磨紙で、サイズは75mm×1m巻きのロール状になっています。
幅(mm)75
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック脱着式の研磨紙を貼り付けて使用するツールです。アルミ製で軽いため、長時間の作業でも疲れが少なくて済みます。
幅(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード