プリメーロバフFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊極細繊維密集タイプで以前のクロスウールと比較して耐久性がアップし、バフ傷が入りにくく、お手入れが簡単(バフのすき間にコンパウンドが詰まりにくい)
六角型のドット型形状がコンパウンド本来の研磨力を発揮します。
用途肌落とし・肌調整、ペーパー目消し外径(Φmm)170厚さ(mm)15危険物の類別非危険物
ハイピッチバフクリーナーFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷
ウールバフに付着したコンパウンドのカスを簡単に除去します。ウールバフを傷めることがなく、取扱いが簡単です。
用途ウールバフのクリーナー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ファイナルコットンバフFUJI STAR(三共理化学)当日出荷
ワイピング性に優れた、拭き取り専用バフです。拭き取り傷を大幅に削減します。コーティング剤、ルシファーとの組み合わせでコーティング作業の効率化に優れています。シングルアクション・ポリッシャーの使用に適しています。
用途コーティング、拭き取り外径(Φmm)170厚さ(mm)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
B-コットンバフFUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)当日出荷
業界初の仕上げ用コットンバフです。バフ目の除去スピードに優れています。ワイピング性に優れ、エンボス加工で研磨熱を削減します。デュポン・コンパウンドDPC-007との組み合わせで素晴らしい仕上りが得られます。
用途ペーパー目消し外径(Φmm)170厚さ(mm)15危険物の類別非危険物
ブリリアントイエロー(ウレタンバフ)FUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)当日出荷
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフです。発泡率の大きなウレタンを使用し、優れた研削性があります。
用途バフ目消し、淡彩色車仕上げ外径(Φmm)185厚さ(mm)50危険物の類別非危険物
グリーンウールFUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)当日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用のため深いバフ目が入りにくく、ライン部分、アール面の磨きに最適です。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車仕上げ外径(Φmm)170厚さ(mm)20内径(Φmm)27取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
イエローウールFUJI STAR(三共理化学)(9件のレビュー)当日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊ウレタンを使用し、粘りがあり研磨力があります。毛先がカットしてあり研磨傷が細かく仕上がります。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し外径(Φmm)170厚さ(mm)15内径(Φmm)27取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
GスーパーFUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)当日出荷
細かい発泡ウレタンを使用し塗膜への磨き傷を残しません。
用途バフ目消し・濃彩色車仕上げ/極細目・超微粒子コンパウンド専用外径(Φmm)185穴径(Φmm)25.4取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジバフ GスーパーFUJI STAR(三共理化学)翌々日出荷から6日以内出荷
極細目・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフです。
細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷を残しません。
用途自動車補修向けバフ外径(Φmm)185危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応