カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(260)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- GOAL(ゴール)
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,930)
- MAZDA(マツダ)(216,464)
- Panasonic(パナソニック)(28,865)
- RS PRO(34,744)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- エスコ(68,660)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,537)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,640)
- ホンダ(561,822)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,476)
- 大阪魂(27,051)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- その他サービス(1)
商品レビュー
- 以上(128)
- 以上(141)
- 以上(144)
- 以上(147)
価格
- 1,500円以下(13,382)
- 1,500-10,000円(16,818)
- 10,000-50,000円(9,662)
- 50,000-100,000円(2,873)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ
GOAL(ゴール)(33件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。用途事務室、浴室、トイレなどシリーズULWシリーズ適合扉厚(mm)27~37
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(29件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組当日出荷操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)
チューブラー本締錠
GOAL(ゴール)(13件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1組当日出荷から5日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
PSサムターン非常装置Hカバー
GOAL(ゴール)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーのみ材質スチロール樹脂色緑
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ユニロックULWシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681組当日出荷米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど材質/仕上ステンレス/ヘアーラインシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から32日以内出荷軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉などハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル錠前空錠、受座:25L
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から32日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など付属品合鍵:3個
レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 NAY型
GOAL(ゴール)(13件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581組当日出荷耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ABS樹脂、白種類浴室用勝手左右、内外共通ハンドル形状レバーハンドルバックセット(mm)70
本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
LX 64 本体
GOAL(ゴール)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通
レバーハンドル浴室錠
GOAL(ゴール)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
PSサムターン非常装置H
GOAL(ゴール)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット色緑材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
レバーハンドル間仕切り錠 LY-4
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1組当日出荷から32日以内出荷室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置鍵間仕切り錠
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など勝手なし
面付箱錠 4350 握り玉
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな設計。 良好な操作性。用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36~40
本締錠 玄関錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から32日以内出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸
レバーハンドル錠 LXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から4日以内出荷外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)用途玄関、勝手口、事務所、会議室など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズLXシリーズ勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1組当日出荷外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら