8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)円筒錠 適合扉厚(mm)25~30 バックセット89mm ビスピッチ(mm)41
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズUSシリーズ シリンダー5本ピン 適合扉厚(mm)30~45 キー洋白製、3本付 材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手左右共通 取付扉厚(mm)30~45 シリーズUSシリーズ
1組
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした円筒錠です。
シリーズUHシリーズ 勝手左右共通
1組
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)25~33 ビスピッチ(mm)110
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)