26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズUSシリーズ シリンダー5本ピン 適合扉厚(mm)30~45 キー洋白製、3本付 材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手左右共通 取付扉厚(mm)30~45 シリーズUSシリーズ
1組
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした円筒錠です。
シリーズUHシリーズ 勝手左右共通
1組
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)円筒錠 適合扉厚(mm)25~30 バックセット89mm ビスピッチ(mm)41
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前5本ピンシリンダー
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ 勝手なし 錠前ウエハーシリンダー
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ 勝手なし 錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)25~33 ビスピッチ(mm)110
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー(仕上げ記号:11) 取付扉厚(mm)25~30
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27~45 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
用途事務所、倉庫など 仕様受座:UHS1 種別室内側:ユニバーサルシリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前シリンダー
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 仕様TSDエマー 種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座 備考表示側TSDエマーシル 適合扉厚(mm)33~45 錠前サムターン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GOAL(ゴール)US非常装置
ノブに取り付けるカバー式非常装置で、非常時には、カバーを割って非常解除できます。
用途適応機種。インテグラル錠UC、Gシリーズ(バックセット64mm以上)のQ、Y、K、B型ノブでΦ75mmの丸座。円筒錠USシリーズ(バックセット64mm以上)のQ、Y、K、B型ノブでΦ75mm丸座 仕様カバーと台座のセット 材質(カバー)スチロール樹脂 材質(台座)ABS樹脂
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座 適合扉厚(mm)30~45 錠前サムターン
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
用途事務所、倉庫など 仕様受座:UHS1 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前シリンダー 取手握り玉
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前空錠 取手握り玉
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付プレート付 記号(フロント)UC 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷