11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など 適合扉厚(mm)28~44 勝手なし 仕様受座:なし
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~44
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 勝手なし 錠前非常解錠装置(エマーシル)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手左右共通 取付扉厚(mm)30~45 シリーズUSシリーズ
1組
7,498 税込8,248
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体はきわめてコンパクト。スムーズな作動と優れた耐久性。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
用途事務室、応接室など シリーズGシリーズ シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)22~34 バックセット100 キー洋白製、3本付
1組
3,398 税込3,738
3日以内出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前サムターン
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など 仕様受座:なし 勝手なし シリンダー6本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)28~44
1個
7,798 税込8,578
32日以内出荷