16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズUSシリーズ シリンダー5本ピン 適合扉厚(mm)30~45 キー洋白製、3本付 材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手左右共通 取付扉厚(mm)30~45 シリーズUSシリーズ
1組
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)36~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~44
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm 適合扉厚(mm)25~33 備考内部レバー・外部握り玉 種類浴室用 取手握り玉 ビスピッチ(mm)80
1組
13,980 税込15,378
当日出荷

操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途事務室、応接室など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 錠前SP5本ピンシリンダー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 仕様受座:25L 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43 錠前空錠 取手握り玉
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)プレート付 タイプ室内錠 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前空錠 取手握り玉
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
用途事務所、倉庫など 仕様受座:UHS1 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前シリンダー 取手握り玉
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 仕様受座:25L 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 適合扉厚(mm)33~43 錠前空錠 取手握り玉
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ