163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27~45 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm)23~31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
1組
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)R付 適合扉厚(mm)33~48 バックセット32mm ビスピッチ(mm)110
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など シリーズ1502,1503シリーズ 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~38
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
用途玄関の補助錠、点検口など シリーズHDシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダーV18 バックセット51
1組
7,498 税込8,248
4日以内出荷

本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 幅(mm)フロント:25.5
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など シリーズ1502,1503シリーズ 動作内外からキーで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~38
1個
5,998 税込6,598
30日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途連絡扉、機械室、倉庫など シリーズHDシリーズ 動作内外からキーで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めてコンパクトなチューブラ錠用。取付けが簡単です。
用途玄関の補助錠、点検口など シリーズADシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 シリンダーV18
1組ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など シリーズHDシリーズ 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座 適合扉厚(mm)30~45 錠前サムターン
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関の補助錠、点検口など シリーズADシリーズ 勝手左右共通 キー数3
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 仕様TSDエマー 種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座 備考表示側TSDエマーシル 適合扉厚(mm)33~45 錠前サムターン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
1個
3,598 税込3,958
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
1個
3,698 税込4,068
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 付属品子鍵3本
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 適合扉厚(mm)33~43
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
1組
28,980 税込31,878
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 勝手なし 適合扉厚(mm)30~40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

(室外側)シリンダー/(室内側)- 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
シリーズ1502,1503シリーズ 動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~38
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 適合扉厚(mm)33~43
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口など シリーズ1502,1503シリーズ 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 適合厚さ(mm)28~38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 仕様受座:MDUウケ 勝手なし 適合扉厚(mm)24~61
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
用途玄関、勝手口、点検口など シリーズMDUシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン
1組
4,898 税込5,388
4日以内出荷

閉扉すると自動的に施錠されます。 室外側からはキーで、室内側からはサムターンでラッチを後退させて解錠します。 コンパクトなのでサッシの狭い縦框にも取付け可能。 HNSは解錠した状態でコインプラグを回すと解錠状態が保持されます。 コインプラグを元に戻すまで解錠状態が保持されます。
用途集合住宅・寮などの共用出入口、門扉、点検口など
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 適合扉厚(mm)33~43
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など 仕様TME TW 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 備考TMEサムターン 2ロック仕様 適合扉厚(mm)33~43 錠前6本ピンシリンダー
1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など 仕様ス3 TMB 種別室内側:-、室外側:シリンダー 備考TMBサムターン 官民仕様 適合扉厚(mm)38~40.5 錠前V18シリンダー
1個
8,698 税込9,568
16日以内出荷

自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。
タイプ片開き用24L受座 仕上11S 取付扉厚(mm)33~43
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。 LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。 防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。 LDは公共建築協会評価品もあります。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

(室外側)シリンダー/(室内側)- 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途機械室、設備室、点検口、倉庫など シリーズHDシリーズ 動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯性、取付性に優れた面付本締錠。MHの防犯建築物部品(CP製品)です。
シルバー タイプDT30~50 勝手左右、内外勝手共用 適合扉厚(mm)30~50
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。
用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など 品番本締電気錠 P-EMSX-5 タイプBS51 DT30~45 取付扉厚(mm)30~45 バックセット(mm)51
1組
59,980 税込65,978
4日以内出荷

扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様) タイプ24L受座付 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)64
1組
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

関連カテゴリ