1組
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
テンキー操作器です。
色シルバー
タイプセット品
耐久性【液晶部】100万回以上の指操作が可能
1組
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システム
用途住宅玄関、オフィス出入口、ビル通用口など
キー数3
1組
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
1ゲートの電気錠を制御。
電源電圧AC100 V(50/60Hz)
消費電力(VA)10以下
定格出力電圧(V)DC24
1組
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。
仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー)
その他【一般錠】電動サムターン(LX型)
付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池
タイプDT35~43用 ワンロック用
バックセット(mm)64
用途主要出入口、住宅玄関など
タイプ片開き用25L受座
ハンドルNU11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)64
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
用途ビル管理出入口、非常口など
タイプ片開き用25L受座
ハンドルNU 11S EU丸座
取付扉厚(mm)38~43
バックセット(mm)76
1組
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
用途マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口など
タイプBS51 DT33~43
機種2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)51
1組
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。
用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など
品番本締電気錠 P-EMSX-5
タイプBS51 DT30~45
取付扉厚(mm)30~45
バックセット(mm)51
1組
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。
質量(g)330
消費電力(W)40以下
電源AC100V(50/60Hz)
1組
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
バックセット(mm)76
電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))
寸法(mm)【チリ】6以下
タイプ片開き用25L受座
定格電圧(V)DC6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34
定格電流(A)0.9
シリンダー6本ピン[P]
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)64
1組
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
用途門扉など
タイプBS45 DT35~45
機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54
取付扉厚(mm)35~45
バックセット(mm)45
1組
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。
タイプ片開き用24L受座
仕上11S
取付扉厚(mm)33~43
通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など
品番P-ELT-5 電気錠
タイプ片開き用25L受座
ハンドル【ドア】NU 11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)76
1組
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7
タイプ片開き用25L受座
取付扉厚(mm)38~43
バックセット(mm)76
交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。
容量【開閉】DC30V 1A
タイプ直流電源用(オートドアなど)
最大電流(A)3
取付扉厚(mm)1~6
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
用途ビルマンションの管理出入口、非常口など
品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7
タイプ片開き用25L受座
ハンドル【ドア】NU 11S
取付扉厚(mm)38~43
バックセット(mm)76
用途門扉など
タイプBS45 DT35~45
機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54
取付扉厚(mm)35~45
バックセット(mm)45
1組
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種操作器プレート
1組
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック。・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能。・左右勝手簡単設定機能付。・防犯サムターン標準採用
タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付
バックセット(mm)51以上で使用可能
通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など
品番P-ELR-5
タイプ片開き用25L受座
ハンドル【ドア】NU 11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)76
1組
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)
タイプ24L受座付
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)64
RCLシリーズ用部品
用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)
長さ(m)扉側ケーブル:3
ケーブル長(mm)【扉側】3000
1組
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種2線式アダプター
1組
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
タイプ片開き用25L受座
ハンドルNU11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)76
1組
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
室内側のノブは常に操作可能で、施錠状態でもノブを回すことによって、解錠・開扉ができるアンチパニック錠です。
タイプ片開き用25L受座
取付扉厚(mm)38~43
バックセット(mm)76
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時解錠型 ノブ型 P-ESTP-7Q
タイプ片開き用25L受座
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)76
関連キーワード