操作性に優れた非常解錠装置を装備した非常錠。非常時には、キーがなくてもカバーを割って中のレバーを回せば解錠できます。レバーは大きく、操作性を考慮した設計です。
用途消防隊進入口や非常口
シリンダー6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)29~43
バックセット64mm
錠前本締り錠
1セット
¥9,998
税込¥10,998
46日以内出荷
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
用途ビル管理出入口、非常口など
タイプ片開き用25L受座
ハンドルNU 11S EU丸座
取付扉厚(mm)38~43
バックセット(mm)76
1組
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など
品番P-ELT-5 電気錠
タイプ片開き用25L受座
ハンドル【ドア】NU 11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)76
1組
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
用途ビルマンションの管理出入口、非常口など
品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7
タイプ片開き用25L受座
ハンドル【ドア】NU 11S
取付扉厚(mm)38~43
バックセット(mm)76
通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など
品番P-ELR-5
タイプ片開き用25L受座
ハンドル【ドア】NU 11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)76
1組
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
用途マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口など
タイプBS51 DT33~43
機種2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)51
1組
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。
用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など
品番本締電気錠 P-EMSX-5
タイプBS51 DT30~45
取付扉厚(mm)30~45
バックセット(mm)51
1組
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。
おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
バックセット(mm)76
扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)
タイプ24L受座付
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)64
関連キーワード