14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性に優れた非常解錠装置を装備した非常錠。非常時には、キーがなくてもカバーを割って中のレバーを回せば解錠できます。レバーは大きく、操作性を考慮した設計です。
用途消防隊進入口や非常口 シリンダー6本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)29~43 バックセット64mm 錠前本締り錠
1セット
9,998 税込10,998
46日以内出荷

用途トイレ、寝室・子供部屋等 種類レバーハンドル 動作内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
8,998 税込9,898
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。 おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前両面ケースハンドル 取手ケースハンドル
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
1組
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など 品番P-ELT-5 電気錠 タイプ片開き用25L受座 ハンドル【ドア】NU 11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
57,980 税込63,778
4日以内出荷

施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
用途ビルマンションの管理出入口、非常口など 品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7 タイプ片開き用25L受座 ハンドル【ドア】NU 11S 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など 品番P-ELR-5 タイプ片開き用25L受座 ハンドル【ドア】NU 11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
57,980 税込63,778
4日以内出荷

施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
用途ビル管理出入口、非常口など タイプ片開き用25L受座 ハンドルNU 11S EU丸座 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
44,980 税込49,478
4日以内出荷

非常錠、本締錠(HDH)の非常解錠レバー用カバーです。
サイズ奥行18.5×幅44×高さ75mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口など タイプBS51 DT33~43 機種2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)51
1組
60,980 税込67,078
4日以内出荷

モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。
用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など 品番本締電気錠 P-EMSX-5 タイプBS51 DT30~45 取付扉厚(mm)30~45 バックセット(mm)51
1組
59,980 税込65,978
4日以内出荷

扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様) タイプ24L受座付 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)64
1組
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
バックセット(mm)76
1組
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)