施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など
仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24
定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA
リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
関連資料寸法図
1セット
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
関連キーワード