施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など
仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24
定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA
リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
関連資料寸法図
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属
芯数9芯
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上
色シルバー
使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)
耐久性施解錠20万回
バックセット(mm)64
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
深さ(mm)(ケース)82
適合扉厚(mm)33~42
バックセット64mm
通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。
錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
色ST
適合扉厚(mm)33~41
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。
色シルバー(ステンレスヘアライン)
寸法H(mm)フロントプレート:240
寸法W(mm)フロントプレート:26
対応機種MIWA AU
適合扉厚(mm)40~41
バックセット(mm)76
関連キーワード