57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

付属品鍵3本付 材質(シリンダー・サムターン)ステンレス タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)44 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷


高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)82 適合扉厚(mm)33~42 バックセット64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂 適合扉厚(mm)33-44 ロック1ロック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57) 各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド 電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE) 登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定) 勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更) 耐久性施解錠10万回 電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本 電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作) 検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m 使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと 防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2 適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番763-2932 材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂 長さ(mm)79 質量(g)107
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


美和ロックMIWA DG-HS.TH DT37~41 ST
エコ商品
DG錠用サムターン
グリーン購入法適合
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

美和ロックMIWA U9 HMD-1.KNB DT33~41 ST
エコ商品
HM型の交換用D型握玉のみ シリンダー/サムターン
シリンダーU9 適合扉厚(mm)33~41 グリーン購入法適合
1セット
7,098 税込7,808
5日以内出荷

美和ロックMIWA U9 145HMD-1 100×29~32 ST
エコ商品
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
グリーン購入法適合
1セット
8,198 税込9,018
5日以内出荷

美和ロックMIWA FG3-8 51×33~41 ST
エコ商品
種別非常開装置付表示装置/サムターン グリーン購入法適合
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

美和ロックMIWA HMD-8 64×33~41 ST
エコ商品
種別非常開装置付表示装置/サムターン グリーン購入法適合
1セット
6,198 税込6,818
5日以内出荷

美和ロック電気錠セット
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 切替方式通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種MIWA AU 適合扉厚(mm)40~41 バックセット(mm)76
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

美和ロックMIWA JN HMD-1 64×33~41 ST
エコ商品
種別シリンダー/サムターン グリーン購入法適合
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

美和ロックMIWA DZ-3 38×33~41 ST
エコ商品
種別空錠/サムターン グリーン購入法適合
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

美和ロックMIWA HMW-8 64×33~41 ST
エコ商品
種別非常開装置付表示装置/サムターン グリーン購入法適合
1セット
6,798 税込7,478
5日以内出荷

美和ロック電気錠ケース
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品 切替方式通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種MIWA AU バックセット(mm)76
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

美和ロックMIWA DZ.TH DT33~41 BS
エコ商品
種別サムターン グリーン購入法適合
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

美和ロックMIWA DZ.TH DT50~57 ST
エコ商品
種別サムターン グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

美和ロックMIWA JN 145HMD-1 100×25~28 ST
エコ商品
種別シリンダー/サムターン グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

美和ロックMIWA JN 145HMD-1 100×29~32 ST
エコ商品
種別シリンダー/サムターン グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

美和ロックMIWA DZ-3 31×33~41 ST
エコ商品
種別空錠/サムターン グリーン購入法適合
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 寸法H(mm)フロントプレート:240 寸法W(mm)フロントプレート:26 対応機種MIWA AU 適合扉厚(mm)40~41 バックセット(mm)76
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロックMIWA FN.TH DT25~32 ST
エコ商品
種別サムターン グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

美和ロックMIWA FN.TH DT33~41 ST
エコ商品
種別サムターン グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

美和ロックMIWA DZ.TH DT66~74 ST
エコ商品
種別サムターン グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

美和ロックMIWA DZ.TH DT25~32 ST
エコ商品
種別サムターン グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

美和ロックMIWA DZ.TH DT42~49 ST
エコ商品
種別サムターン グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

美和ロックMIWA DZ.TH DT58~65 ST
エコ商品
種別サムターン グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

美和ロックMIWA JN NDR-1BL DT35~42 ST
エコ商品
種別シリンダー/サムターン グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

美和ロックMIWA HMW-3 64×33~41 ST
エコ商品
種別空錠/サムターン グリーン購入法適合
1セット
6,298 税込6,928
5日以内出荷

美和ロックMIWA FG3-3 51×33~41 ST
エコ商品
種別空錠/サムターン グリーン購入法適合
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷

美和ロックMIWA JN HMD-1.KNB DT33~41 ST
エコ商品
種別シリンダー/サムターン 内外ノブ グリーン購入法適合
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷