「電子錠 美和」の検索結果
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など
仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24
定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA
リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
関連資料寸法図
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上
色シルバー
使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)
耐久性施解錠20万回
バックセット(mm)64
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)33~41
バックセット(mm)51
通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。
錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
色ST
適合扉厚(mm)33~41
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
深さ(mm)(ケース)82
適合扉厚(mm)33~42
バックセット64mm
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。
色シルバー(ステンレスヘアライン)
寸法H(mm)フロントプレート:240
寸法W(mm)フロントプレート:26
対応機種MIWA AU
適合扉厚(mm)40~41
バックセット(mm)76
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)33~41
バックセット(mm)64
電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:1回線
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
対応フェリカ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
錠のデッドボルトの動きを施開錠信号として出力するストライクです。
付属品鉄・木用ビス(各2本)
寸法H(mm)110
寸法W(mm)25
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属
芯数9芯
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
材質/仕上ステンレスヘア―ライン
電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA
リード線長さ(mm)150
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1セット
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
仕様MIWA AL3Mを面付で設置する場合に使用するBOXです。
対応機種MIWA AL3M
バックセット(mm)対応:38/51
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。
カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。
ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。
認証モードをお選びいただけます。
オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。
上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。
共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。
工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。
テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。
電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂
適合扉厚(mm)33-44
ロック1ロック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)
各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド
電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)
登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)
勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)
耐久性施解錠10万回
電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本
電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)
検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m
使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと
防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2
適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1枚
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1
2
次へ