6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の2回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:2回線
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

美和ロック電気ストライク
対応機種MIWA AS シルバー(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm)33~41
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

美和ロックDENコード9C
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属 芯数9芯
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 電気錠