カテゴリ

  • 鈑金・塗装(3)
    • スポンジバフ(1)
  • 洗車・清掃(4)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(34)
  • サンフレックス(27)
  • 有明鍍研材工業(6)
  • PROXXON(プロクソン)(11)
  • SK11(19)
  • エスコ(23)
  • DREMEL(ドレメル)(3)
  • TRUSCO(26)
  • RELIEF(9)
  • マックスプル工業(6)
  • クリスタルプロセス
  • ブランドをもっと見る
  • 150(1)
  • 20(1)

「バフ研磨」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
クリスタルプロセスの研磨システム クリスタルプロセスクリスタルプロセスの研磨システムクリスタルプロセス
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
究極の鏡面仕上げを望まれる方にはすべてを専用設計したクリプロの研磨システムをオススメします。 「一発鏡面」「さらに鏡面」と専用バフ、専用ヘッドをセットにしました、M-19RSE-1250ポリッシャー(別売)使用で回転キズを入れずに、ハイスピード鏡面仕上げが可能になります。
用途研磨セットセット内容一発鏡面匠(500mL)×1、一発鏡面極(300mL)×1、専用ヘッド123Φ×1枚、ロングウールバフ130Φ×3、テーパーウレタンバフ150Φ×2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量800mL
圧縮スポンジバフ クリスタルプロセス圧縮スポンジバフクリスタルプロセス
6,198税込6,818
1枚
3日以内出荷
密度の高い高圧縮スポンジを使用し、高い研磨力を発揮します。 バフ目が入りにくく、凹凸面への追従性が高いので、凹凸の多いボディや樹脂部分等の研磨作業に適しています。
用途中目~鏡面仕上げ仕様クリスタルプロセスの一発鏡面システム対応厚さ(mm)20寸法(mm)150Φ×130×20タイプ中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125
ハイテクX1 SILICA COAT クリスタルプロセスハイテクX1 SILICA COATクリスタルプロセス
7,498税込8,248
1本(50mL)
当日出荷
3種類のナノ粒子のシリカを分散させ、キズ埋め効果の高い画期的なガラスコーティング剤です。 研磨作業によるバフ目を目立ちにくくします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分90%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約5年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
スーパー研磨 細目 クリスタルプロセススーパー研磨 細目クリスタルプロセス
4,998税込5,498
1本(500mL)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
202塗装(濃色車)の研磨にも白ボケや、ギラつきを出すことなくバフ目を消し、最高の鏡面仕上げが出来ます
用途最終仕上げ仕様水性・ノンシリコンタイプ液状目の粗さ細目危険物の類別非危険物
スーパー研磨 粗目 クリスタルプロセススーパー研磨 粗目クリスタルプロセス(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1500#~2000#のペーパー目も簡単に消すことができる超ハイスピード研磨! しかも、バフ目を最小限に抑えた特殊研磨剤。
用途キズ取り仕様水性・ノンシリコンタイプ液状目の粗さ粗目危険物の類別非危険物
一発鏡面 NANO クリスタルプロセス一発鏡面 NANOクリスタルプロセス(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ナノ粒子の研磨剤を使用した、極めて小さなキズ・肉眼では目視できないキズまで消すことのできる優れもの!バフ目・拭きキズもこの1本で最終鏡面へ。さらに作業性抜群。
用途最終仕上げ
一発鏡面 匠・極 研磨システムセット クリスタルプロセス一発鏡面 匠・極 研磨システムセットクリスタルプロセス
51,980税込57,178
1セット
翌々日出荷
研磨剤を増量し、作業性を重視した「一発鏡面匠」「一発鏡面極」と専用バフ、専用ヘッドすべてを専用設計した最先端研磨システムです。
セット内容一発鏡面匠(500mL)、一発鏡面極(300mL)、専用ヘッドΦ123(1枚)、専用ロングウールバフ(3枚)、専用テーパーウレタンバフ(2枚)形状液体
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら