カテゴリ
- バイク部品(8)
絞り込み
ブランド
- SUNSTAR(サンスター)
- ERECTA(エレクター)(51)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(33)
- ハリケーン(24)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(15)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
- brembo(14)
- AFAM(アファム)(11)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- PMC(9)
- ベビーフェイス(8)
- X.A.M(7)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- オークラ輸送機(5)
- ダイシン(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- JB-POWER(4)
- コノエ(3)
- ブランドをもっと見る
「900ss」の検索結果
特価

リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
リアスプロケット スチール
SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1個翌々日出荷から5日以内出荷高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
プレミアムレーシング リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から8日以内出荷マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
カスタムタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷から10日以内出荷リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
トラッドタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥39,980~税込¥43,978~1枚3日以内出荷純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
トラッドタイプ2 フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥48,980~税込¥53,878~1枚3日以内出荷ブレーキ周りのアップグレード用として、320mm大径化・ブレーキキャリパーを変更することを前提に設計されたタイプ2は多くのカスタムや旧車レースに使用されています。厚さ(mm)T5.0外径(Φmm)320パッド幅(mm)有効:39材質(アウター)ステンレス鋼(SUS410DB)