カテゴリ
- バイク部品(26)
- 日用品(3)
絞り込み
ブランド
- SUNSTAR(サンスター)
- サンスター(108)
- ヒロセ(17)
- RS PRO(7)
- ノーブランド(6)
- 佐文工業所(3)
- TOWA JAPAN(2)
- Old Resta(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「sunstar」の検索結果

リアスプロケット スチール
SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
カスタムタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷から10日以内出荷リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
トラッドタイプ2 フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥48,980~税込¥53,878~1枚3日以内出荷ブレーキ周りのアップグレード用として、320mm大径化・ブレーキキャリパーを変更することを前提に設計されたタイプ2は多くのカスタムや旧車レースに使用されています。厚さ(mm)T5.0外径(Φmm)320パッド幅(mm)有効:39材質(アウター)ステンレス鋼(SUS410DB)
ネオクラシック フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥39,980税込¥43,9781枚3日以内出荷70年代後半にWGPを席巻したスズキ「RGB」に装着されていたディスクローターをモチーフしたデザインを採用。クラシックなデザインでありながら現代の最新技術を盛り込んで設計、生産されています。現行のビッグバイクのハードなブレーキングにも十分に耐えられる高性能ディスクに仕上げました。ディスクローターのデザインに大きく影響するフローティングピンのデザインをソリッド(孔なし)にすることでクラシック感を際立たせています。材質にステンレスを採用。アルミには無い独特の質感が高級感を感じさせます。また、ディスクの重量を抑える為にピン裏側には軽量穴加工が施されています。ネオクラシックのデザイン上、フローティングピンにかかる負担が大きい為、フローティングタイプはセミフローティングのみとし、ストリートで安心して使っていただけるようにネオクラシック専用設計となっております。
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
GUM(ガム) プレミアムブラシ 各種
SUNSTAR(サンスター)¥399税込¥4391本翌々日出荷余分な力を吸収し、最適なブラッシング圧に自動補正します。外側の毛先の先端は16本に分割され、内側の毛先の先端は3本に分割した超ミクロな毛先がハグキにやさしく当たりながら、細かいところまで汚れを落とします。
プレミアムレーシング リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から8日以内出荷マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セットほか3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
ワークスエキスパンド フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥62,980~税込¥69,278~1枚3日以内出荷サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。アウターホール&スリット
トラッドタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥21,980~税込¥24,178~1枚3日以内出荷純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
トラッドタイプ オプション
SUNSTAR(サンスター)¥20,980~税込¥23,078~1枚3日以内出荷から10日以内出荷伝説のマシンに更なる可能性を。公道使用での耐久性とメンテナンス性を重視した最新のブレーキ専用材を使って、現代のテクノロジーで蘇った旧車専用ディスクです。 SR専用ディスクは初期型SRのデザインを踏襲。価格を抑え手軽にクラシックなブレーキカスタムが可能になりました。マスターシリンダーやキャリパーを変更することを前提に開発されたTypeIIディスクは、多くの旧車レースなどで採用されています。プレミアムレーシング同様、フローティングタイプが選べます。 よりレースユース思考のフルフローティング、 ストリートユースを意識したセミフローティングと選べます。 また、カスタムにも使えるカラーピンオプションもあります。標準色ブラックの他にオプションで7色からお選びいただけます。ブレーキ周りのアクセントにもなります。ピンの色を変えてブレーキカスタムを楽しんでください。
トラッドタイプ リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1枚翌々日出荷から3日以内出荷純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
サンスター ガム・プラスペースト(リラックスミント)
SUNSTAR(サンスター)¥449税込¥4941個(120g)翌々日出荷歯周病菌が増殖する原因に着目した歯周病予防ハミガキ。歯周病菌を殺菌するだけでなく、菌の増殖まで抑えるプラスのアプローチ(リラックスミント香味)。香味リラックスミント医薬品医療機器等法医薬部外品販売名薬用ガムデンタルペースト
ワークスエキスパンド リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1枚3日以内出荷車体のバランスを崩さずカスタマイズ出来るディスクローター。純正にはない軽量ホール仕様です
レーシングブレーキパッド
SUNSTAR(サンスター)¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から14日以内出荷本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
林道制歯 ステンズスプロケット
SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)¥11,900~税込¥13,090~1個3日以内出荷から9日以内出荷耐久性4倍、重さと厚さ1/2 軽さと強さのグッドバランス。超薄型仕上げ&肉抜きの軽さ。全面焼き入れ特殊ステンレス材&ウェーブ形状歯の強さ。そして美しさをも追求した新世代スプロケット、林道制歯(STENZステンズ)。最先端の技術、厳選した素材、斬新なスタイル、さらに丹念な仕上げ。
ガム・プレミアム デンタルペースト トータルケアEX 各種
SUNSTAR(サンスター)¥599~税込¥659~1個(25g)ほか3日以内出荷歯周病はもちろん知覚過敏・美白・ムシ歯・口臭まで、お口の5大悩みをトータルケア。(マイルドミント香味)。効能:歯周病(歯肉炎・歯周炎)予防、むし歯予防、口臭予防、歯を白くする、歯がしみるのを防ぐ(知覚過敏症状防止)医薬品医療機器等法医薬部外品