カテゴリ
- バイク部品(12)
- バイク用スプロケット・ギア(5)
- バイク用ブレーキパッド(1)
絞り込み
ブランド
- SUNSTAR(サンスター)
- ALBA(アルバ)(12)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- ヤマモトレーシング(8)
- DAYTONA(デイトナ)(31)
- KITACO(26)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(39)
- EXCEL(エクセル)(1)
- BEET(2)
- DID(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(550)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](80)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(77)
- AFAM(アファム)(52)
- R&G RACING PRODUCTS(45)
- AGRAS(36)
- AC-PERFORMANCELINE(33)
- MAD MAX(マッドマックス)(32)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「yzf-r1」の検索結果

リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
リアスプロケット スチール
SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1枚翌々日出荷から5日以内出荷高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
カスタムタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷から10日以内出荷リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
プレミアムレーシング リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から8日以内出荷マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥33,900~税込¥37,290~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
レーシングブレーキパッド
SUNSTAR(サンスター)¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から14日以内出荷本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
ワークスエキスパンド フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥62,980~税込¥69,278~1枚3日以内出荷サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。アウターホール&スリット