カテゴリ
- バイク純正部品(285)
- バイク部品(260)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 自動車補修部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(285)
- R&G RACING PRODUCTS(23)
- AGRAS(21)
- SWAGE-LINE(19)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
- AFAM(アファム)(16)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(11)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(10)
- brembo(9)
- ALBA(アルバ)(7)
- SUNSTAR(サンスター)(7)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- ベビーフェイス(6)
- プロテック(5)
- X.A.M(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yzf-r1 09」の検索結果

DG-Y09 デジタルフューエルマルチメーター
プロテック¥15,980税込¥17,5781セット7日以内出荷使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFI車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01/\2000税込)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはPROTEC社で一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。適合YZF-R25/R3 2015- RG10J/RH07J
ブレーキパッド(赤パッド)
DAYTONA(デイトナ)(162件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y10SO10-HZC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y10SO10-HZC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 バッフル付。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 09-14。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.8。重量[キログラム]:3.3。STD音量:98 dB / 6200 rpm。音量:98 dB / 6200 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(チタン製品番:L-Y10SO9L)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:118.85kW/12430rpm。最大出力:120.54kW/12410rpm。STD 最大トルク:107.4Nm/9140rpm。最大トルク:107.7Nm/9160rpm。オプション:品番:L-Y10SO9L付属品カーボンヒートシールド、バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.3、STD:4.8色カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE音量98 dB / 6200 rpm加工無音量(dB)STD:98/6200rpm
ハイパーシンタード
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。
フレイム ステンローター Φ220
MOTO MASTER(モト マスター)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から22日以内出荷モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。 見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。 特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。
オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO17
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-Y10SO17。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.5。重量[キログラム]:1.0。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:139.91kW/13750rpm。最大出力:141.17kW/13800rpm。STD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm。最大トルク:111.3Nm/10850rpm。関連商品:品番:S-Y10SO18-HAPLT適合【関連商品】品番:S-Y10SO18-HAPLT材質チタン質量(kg)1、STD:7.5色チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:109.59/9250rpm方式集合:2-1最大出力(kW)141.17/13800rpm、STD:139.91/13750rpm最大トルク111.3Nm/10850rpm
ハイパフォーマンスバッテリー
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から8日以内出荷国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。タイプMF
ヘイロー ステンローター Φ310
MOTO MASTER(モト マスター)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。
トラクションパッド
STOMPGRIP(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から32日以内出荷STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
2輪車用イリジウムスパークプラグ
TORCH(25件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。用途2輪車用六角対辺(mm)16端子形状ネジ型ねじ長さ(mm)19ねじ寸法M10×1ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])10~15[1.0~1.5](鋳物シリンダー)、10~15[1.0~1.5](アルミシリンダー)パーツNo.09482-00558熱価9他社参考品番(DENSO)IU27、IU27D主な適合車種ホンダCB400、ヤマハFZR、スズキGSX、カワサキZR他社参考品番(NGK)CR9EIA-9、CR9EIX
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド(ハイパーパッド)
DAYTONA(デイトナ)(44件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(1枚)ほか5日以内出荷制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。
Yamaha YZF-R1 (2009 - 2014)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Yamaha、YZF-R1 (2009-2014)
ワッシャ プレート 90201-081R9
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個4日以内出荷主な適合純正品番90201-08753主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ワツシヤ プレート(22F) 90201-146F9
YAMAHA(ヤマハ)¥169税込¥1861個3日以内出荷主な適合純正品番90201-146F9主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
チエーン(DID 50ZVM-114) 9Y581-69113
YAMAHA(ヤマハ)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷主な適合純正品番94581-69114主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
リフタ バルブ (O/S 0.006) 3FV-12153-09
YAMAHA(ヤマハ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷主な適合純正品番3FV-12153-09主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ワッシャ プレート(26H) 90201-044H9
YAMAHA(ヤマハ)¥169税込¥1861個3日以内出荷主な適合純正品番90201-04018主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
スリップオンライン チタン S-Y6SO9-ASZ
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y6SO9-ASZ。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 10-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:2.0。重量[キログラム]:1.0。STD音量:98 dB / 7250 rpm。音量:101 dB / 7250 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:コニカル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:82.18kW/10780rpm。最大出力:83.03kW/14560rpm。STD 最大トルク:62Nm/10780rpm。最大トルク:62.5Nm/10800rpm。オプション:品番:E-Y6R5付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状コニカル質量(kg)1、STD:2色チタン/カーボンタイプスリップオン音量101 dB / 7250 rpm加工無音量(dB)STD:98/7250rpm
ヤマハ ウインカーレンズ MT-07/MT-09 スモーク レンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷純正の形状を再現したウインカーレンズです。適合車種MT07、MT09、YZF-R25、YZF-R1、YZF-R3、MT09トレーサー、V-MAX(09-)、XJR1300(15-)、WR250、RFZ8/FAZER8 、XSR900など
ヤマハ ウインカーレンズ MT-07/MT-09 クリア レンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷純正の形状を再現したウインカーレンズです。適合車種MT07、MT09、YZF-R25、YZF-R1、YZF-R3、MT09トレーサー、V-MAX(09-)、XJR1300(15-)、WR250、RFZ8/FAZER8 、XSR900など
スリップオンマフラー セット 4-2 フルチタン GP1 YZF R1(2009-)
BODIS (ボディス)¥399,800税込¥439,7801個36日以内出荷適合車種YAMAHA YZF R1 - R1M (2009-2014)
フルエキゾーストシステム 4-2 ステンレス ブラック GP1 YZF R1(2009-)
BODIS (ボディス)¥569,800税込¥626,7801個36日以内出荷適合車種YAMAHA YZF R1 - R1M (2009-2014)
フルエキゾーストシステム 4-2 フルチタン GP1 YZF R1(2009-)
BODIS (ボディス)¥799,800税込¥879,7801個36日以内出荷適合車種YAMAHA YZF R1 - R1M (2009-2014)
スリップオンマフラー セット 4-2 ステンレス ブラック GP1 YZF R1(2009-)
BODIS (ボディス)¥299,800税込¥329,7801個36日以内出荷適合車種YAMAHA YZF R1 - R1M (2009-2014)
YZF-R1 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥3,998税込¥4,3981セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色シルバーメーカーYAMAHA適合車種4XV7-8/5JJ1-8/A-H左右区別左右セット適合排気量(cc)1000
バックステップ
ベビーフェイス¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です
バックステップ
ベビーフェイス¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です
ゴールデンパッドχ
DAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
...