6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg)約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)18まで ねじ容量(cc)150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 質量(kg)約2.92(レール含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145 適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)20まで ねじ容量(cc)80
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式 電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 入力電流(mA)500 付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー 供給方式ネジ供給量可変式 容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数) 使用電源ACアダプター 適応ねじ径M2.0~M5.0 質量(kg)約2.9
1台
79,980 税込87,978
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 タワータイプ
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式 電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 入力電流(mA)500 付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル 供給方式ネジ供給量可変式 容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc 使用電源ACアダプター 適応ねじ径M1.0~M5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時) 質量(kg)約3.1
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NJR2320 クイッチャー、レール付 OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
OHTAKE(旧クイッチャー)クイッチャー、レール付
約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター 付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139 首下長(mm)最長18まで 適合ねじ径(Φmm)2 ねじ容量(cc)約150
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷

1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)