カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TCL
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(352)
  • SPARKFUN(46)
  • RS PRO(35)
  • TAIYU(大祐医科工業)(26)
  • Xiaomi(12)
  • MICROCHIP(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ホンダ(7)
  • ABUS(7)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • VISHAY(7)
  • インターネット(7)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • エレコム(4)
  • 京セラ(4)
  • PGA(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MITY」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL

    27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証)

    TCL
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    27インチ 4K UHDパネルに量子ドットMiniLEDバックライトと2304分割高精細ローカルディミングを搭載。緻密な分割制御がハロー効果を抑え、2000nitsピーク輝度とDisplayHDR 1400全画面高輝度が眩い光と深い黒を両立。コントラスト比100万:1が無限の黒を描き、98.5%DCI-P3/99%sGB/99%Adobe RGBの広色域と10bit色深度がリアルな色彩を再現。高色精度で、ゲーミングからクリエイティブまで圧倒的高画質を届けるPCモニターです。UHD 160HzとFHD 320Hzをワンタップ切替可能なデュアルモードに、HFS Shoot高速パネルとTmoc高精細モーション補正技術を搭載して1ms(GTG)の高反応速度実現、残像やブレを極限まで抑えます。AMD Freesync Premium&G-Sync Compatible対応。AIシャドウ強化が暗部視認性をインテリジェントに補正し、AIクロスヘア反転が照準色を自動調整。Tmoc高精細モーション補正技術との組み合わせで、動きの激しいシーンでもターゲットを見失わない。DC調光フリッカーフリーが画面の目に見えないチラつきを根本から排除し、ハードウェア低ブルーライト設計が色味を損なわずに有害光を抑制。長時間のパソコン作業やゲーミングでも目の疲れを軽減する、やさしい視聴環境を実現。さらにスピーカー内蔵(5Wx2)。HDMI2.1x2、DP 1.4、90W給電対応Type-C、USB 3.0ハブとKVM機能を完備。ノートPCへの給電・映像出力・データ転送をケーブル1本で完結し、デスク周りをスマートに統合。高さ125mm調整/スイベル±20°/ピボット±90°/チルト-5°~15°の多機能スタンドが、あらゆる姿勢と作業スタイルにフィット。拡張性と没入感を極めたフラッグシップTCL モニター
    サイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI(Ver2.1)×2、DisplayPort(Ver2.1)×1、Type-C(USB-C・DP1.4/USB2.0)×1、USB-A(USB3.0対応)×2、USB-B(USB3.0対応)、Φ3.5mmステレオミニジャック×1アスペクト比16:9パネル駆動方式HFS
  • 27インチ 量子ドットモニター(3840×2160/160Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL

    27インチ 量子ドットモニター(3840×2160/160Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)

    TCL
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    7日以内出荷
    Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度と4K 160Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます
    表面処理ノングレアコントラスト比3300:1解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式VA
  • 32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証) TCL

    32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証)

    TCL
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:ローカルディミング対応で、光を精密にコントロールし、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率96%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度と4K 165Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます
    表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1アスペクト比16:9モニターサイズ32インチパネル駆動方式VA
  • 34インチ 量子ドット湾曲モニター(3440x1440/170Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL

    34インチ 量子ドット湾曲モニター(3440x1440/170Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証)

    TCL
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度とUWQHD 170Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます
    表面処理ノングレアコントラスト比4000:1解像度3440×1440入力端子HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1アスペクト比21:9モニターサイズ34インチパネル駆動方式VA