絞り込み
ブランド
- 第一機材
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 第一機材
- 4ページ目
4ページ目: 第一機材のすべての商品

フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)
第一機材¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から26日以内出荷モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。型屋内用深さ(mm)【充填】22.5
フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型
第一機材¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から6日以内出荷モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。型屋内用深さ(mm)【充填】17
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用)
第一機材¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷から26日以内出荷厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。型屋内用
フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型
第一機材¥9,398~税込¥10,338~1個6日以内出荷から26日以内出荷厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。型屋内用
大口径マシンハッチ スチール縞鋼板二重蓋 密閉型
第一機材¥179,800~税込¥197,780~1個26日以内出荷縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレンタイプ専用ハンドル無
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型
第一機材¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から26日以内出荷厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。型屋内用
大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型
第一機材¥78,980~税込¥86,878~1個26日以内出荷マシンハッチです。仕様ねじ取手型、ハンドルなし材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ型屋内用(歩行用)深さ(mm)【充填】26
集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様
第一機材¥21,980~税込¥24,178~1個26日以内出荷メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)仕様受枠あり材質FCD500、SS400、SWRM型T-20荷重隙間(mm)5
バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製
第一機材¥74,980~税込¥82,478~1個31日以内出荷厨房用は8メッシュをお勧めします。一般ゴミ、落葉用は5メッシュをお勧めします。単独使用ができますので、上記以外の用途でも幅広くお使いください。標準金網は8メッシュ、線径0.8 mm(開口2.5mm× 2.5mm)材質SUS304金網8メッシュ、線径0.8mm(開口2.5mm×2.5mm)
集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 ボルト固定式
第一機材¥43,980~税込¥48,378~1個26日以内出荷メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)。蓋仕様:イタズラ防止・盗難防止・ガタツキ防止に。特殊ナットは鋳物の色と同系の黒染です。 固定部は蓋表面のデザインを損なわないフラットな構造になっています。仕様受枠あり材質FCD500、SS400、SUS304型T-20荷重
バスケット 直置タイプ SUS304製
第一機材¥57,980~税込¥63,778~1個31日以内出荷標準金網は5メッシュ、線径0.95 mm(開口4 mm × 4 mm)。この製品は、厨房用には適しません。厨房にはSB-Aタイプをご使用ください。上記以外の用途で幅広くお使いください。材質SUS304金網5メッシュ、線径0.95mm(開口4mm×4mm)
ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用クサリ
第一機材¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷型式DG 鋳鉄製と型式DG-D ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用、オプション部品のクサリになります。材質SWRM寸法(mm)Φ6、L=500表面処理溶融亜鉛めっき
砂利ボックスグレーチング用 通し受枠 JB-68-U15
第一機材¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷U字溝用側溝蓋JBUNシリーズ適合の受枠です。適合JBUN-15種類U字溝寸法D(mm)53質量(kg/m)6寸法C(mm)123寸法W(mm)210
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ
第一機材¥44,980~税込¥49,478~1枚16日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、Tバー・ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝耐荷重歩道
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ノーマルタイプ
第一機材¥39,980~税込¥43,978~1枚16日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、Tバー・ノーマルタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝耐荷重歩道
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ローレットタイプ
第一機材¥23,980~税込¥26,378~1枚16日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ノーマルタイプ
第一機材¥19,980~税込¥21,978~1枚16日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、ノーマルタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝
東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用
第一機材¥8,898~税込¥9,788~1枚4日以内出荷から19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた寸法H(mm)32仕様1東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用
U型集水ます蓋 U型 490
第一機材¥24,980税込¥27,4781枚19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様U型集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき質量(kg)21.3種類ますぶたピッチ(mm)クロスバー:@100×4幅B(mm)490耐荷重T-25長さA(mm)490寸法H3(mm)総高さ:65
B型街きょ用集水ます蓋
第一機材¥18,980税込¥20,8781枚19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様B型街きょ用集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき質量(kg)18.6種類ますぶた幅B(mm)465耐荷重T-14長さA(mm)540寸法H3(mm)総高さ:59
A型街きょ用集水ます蓋
第一機材¥15,980~税込¥17,578~1枚19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様A型街きょ用集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ
第一機材¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷から21日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ
第一機材¥11,980~税込¥13,178~1枚19日以内出荷から21日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ
第一機材¥9,498~税込¥10,448~1枚19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ
第一機材¥7,998~税込¥8,798~1枚4日以内出荷から21日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ
第一機材¥8,398~税込¥9,238~1枚19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ
第一機材¥10,980~税込¥12,078~1枚3日以内出荷から19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ
第一機材¥5,398~税込¥5,938~1枚3日以内出荷から19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
スチール製 砂利ボックスグレーチング ます蓋 歩道用
第一機材¥16,980~税込¥18,678~1台16日以内出荷砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき種類ます蓋
ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ
第一機材¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。用途バルコニー用寸法75仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装