カテゴリ

  • 建築金物(58)
絞り込み
ブランド
  • 第一機材
  • モノタロウ(3)
  • カワグレ(283)
  • ニムラ(123)
  • カネソウ(115)
  • ホクセイ(104)
  • 中部コーポレーション(81)
  • 片岡産業(79)
  • 奥岡製作所(53)
  • 法山本店(44)
  • イズミ(43)
  • シマブン(42)
  • TRUSCO(36)
  • ヨドグレーチング(36)
  • ミヅシマ工業(33)
  • 水本機械製作所(31)
  • ダイクレ(30)
  • サンコー(三甲)(28)
  • エスコ(27)
  • マキテック(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ぐれーちんぐ」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールエッジ 舗装見切り材 エコノミータイプ 第一機材スチールエッジ 舗装見切り材 エコノミータイプ第一機材
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。エッジ本体1つにおいてアンカー5本、連結金具1つが付属します。端部を切断することで、施工長さの調整が容易です。
材質ZAM鋼板、NSSC180、SS400
スチールエッジ 舗装見切り材 第一機材スチールエッジ 舗装見切り材第一機材
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。
材質SS400
集水桝用ペデグレート一般用 四方受枠 第一機材集水桝用ペデグレート一般用 四方受枠第一機材
5,998税込6,598
1個
21日以内出荷
DGOSM-P用一般用四方枠
仕様受枠のみ材質FCD500、SS400、SWRM
集水桝用ペデグレーボルト固定式一般用 四方受枠 第一機材集水桝用ペデグレーボルト固定式一般用 四方受枠第一機材
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
DGOSM-PH50用一般用四方枠
仕様受枠のみ材質FCD500、SS400、SUS304
集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 第一機材集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様第一機材
21,980税込24,178
1個
26日以内出荷
メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)
仕様受枠あり材質FCD500、SS400、SWRMT-20荷重隙間(mm)5
バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製 第一機材バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製第一機材
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
厨房用は8メッシュをお勧めします。一般ゴミ、落葉用は5メッシュをお勧めします。単独使用ができますので、上記以外の用途でも幅広くお使いください。標準金網は8メッシュ、線径0.8 mm(開口2.5mm× 2.5mm)
材質SUS304金網8メッシュ、線径0.8mm(開口2.5mm×2.5mm)
集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 ボルト固定式 第一機材集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 ボルト固定式第一機材
43,980税込48,378
1個
26日以内出荷
メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)蓋仕様:イタズラ防止・盗難防止・ガタツキ防止に。特殊ナットは鋳物の色と同系の黒染です。 固定部は蓋表面のデザインを損なわないフラットな構造になっています。
仕様受枠あり材質FCD500、SS400、SUS304T-20荷重
バスケット 直置タイプ SUS304製 第一機材バスケット 直置タイプ SUS304製第一機材
57,980税込63,778
1個
31日以内出荷
標準金網は5メッシュ、線径0.95 mm(開口4 mm × 4 mm)。この製品は、厨房用には適しません。厨房にはSB-Aタイプをご使用ください。上記以外の用途で幅広くお使いください。
材質SUS304金網5メッシュ、線径0.95mm(開口4mm×4mm)
ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用クサリ 第一機材ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用クサリ第一機材
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
型式DG 鋳鉄製と型式DG-D ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用、オプション部品のクサリになります。
材質SWRM寸法(mm)Φ6、L=500表面処理溶融亜鉛めっき
砂利ボックスグレーチング用 通し受枠 JB-68-U15 第一機材砂利ボックスグレーチング用 通し受枠 JB-68-U15第一機材
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
U字溝用側溝蓋JBUNシリーズ適合の受枠です。
寸法W(mm)210寸法C(mm)123寸法D(mm)53質量(kg/m)6適合JBUN-15種類U字溝
U字溝側溝用鋼製ちり除け金物 第一機材U字溝側溝用鋼製ちり除け金物第一機材
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
種類U字溝
細目グレーチング用開閉取手 第一機材細目グレーチング用開閉取手第一機材
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム第一機材
669税込736
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
付属品シール付種類U字溝
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用開閉工具 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用開閉工具第一機材
939税込1,033
1枚
4日以内出荷
適合機種ステンレスグレーチング全般種類U字溝
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ第一機材
44,980税込49,478
1枚
16日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、Tバー・ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝耐荷重歩道
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ノーマルタイプ第一機材
39,980税込43,978
1枚
16日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝材質ステンレス(SUS304)仕様U字溝用、Tバー・ノーマルタイプ耐荷重歩道
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ローレットタイプ 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ローレットタイプ第一機材
23,980税込26,378
1枚
16日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ノーマルタイプ第一機材
19,980税込21,978
1枚
16日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ノーマルタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝
東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用 第一機材東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用第一機材
8,898税込9,788
1枚
4日以内出荷から19日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶた寸法H(mm)32材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様1東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用
U型集水ます蓋 U型 490 第一機材U型集水ます蓋 U型 490第一機材
24,980税込27,478
1枚
19日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様U型集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき質量(kg)21.3種類ますぶたピッチ(mm)クロスバー:@100×4幅B(mm)490耐荷重T-25長さA(mm)490寸法H3(mm)総高さ:65
B型街きょ用集水ます蓋 第一機材B型街きょ用集水ます蓋第一機材
18,980税込20,878
1枚
19日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様B型街きょ用集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき質量(kg)18.6種類ますぶた幅B(mm)465耐荷重T-14長さA(mm)540寸法H3(mm)総高さ:59
A型街きょ用集水ます蓋 第一機材A型街きょ用集水ます蓋第一機材
15,980税込17,578
1枚
19日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様A型街きょ用集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた
L型集水ます蓋 第一機材L型集水ます蓋第一機材
12,980税込14,278
1枚
19日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ第一機材
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷から21日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ種類ますぶたピッチ細目
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ第一機材
11,980税込13,178
1枚
19日以内出荷から21日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶたピッチ細目材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ第一機材
9,498税込10,448
1枚
19日以内出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷から21日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ第一機材
8,398税込9,238
1枚
19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ第一機材
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ第一機材
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:9.5ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:12.5
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ第一機材
11,980税込13,178
1枚
19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝ピッチ普通目材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
5,398税込5,938
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
リーブスクリーン 第一機材リーブスクリーン第一機材
16,980税込18,678
1台
11日以内出荷
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
リーブスクリーン 第一機材リーブスクリーン第一機材
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
JBMN用四方受枠 第一機材JBMN用四方受枠第一機材
7,998税込8,798
1台
16日以内出荷
材質SS400/溶融亜鉛メッキ
スチール製 砂利ボックスグレーチング ます蓋 歩道用 第一機材スチール製 砂利ボックスグレーチング ます蓋 歩道用第一機材
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類ます蓋材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
JBUN用通し受枠 第一機材JBUN用通し受枠第一機材
6,498税込7,148
1台
9日以内出荷
材質SS400/溶融亜鉛メッキ質量(kg/m)5.2
スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用 第一機材スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用第一機材
6,398税込7,038
1台
16日以内出荷
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類側溝蓋材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
ステンレス製通し受枠 第一機材ステンレス製通し受枠第一機材
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ぐれーちんぐ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら