24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適用床材は木質系合板材厚さ12mm・15mm。( 12mmの床材をご使用の場合は、床材と内枠の間に付属のスペーサーを入れてください)取手はAH-GSとAH-Gの寸法350のみ中央に1個、450・600は2個。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
仕様小口径型 材質A6063S-T5、ADC6、SGHC、SS400、塩ビ系ゴム 屋内用 適合板厚(mm)12、15(スペーサー付)
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用 深さ(mm)【充填】18
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用 深さ(mm)【充填】17
1個
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
1台
70,980 税込78,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用 深さ(mm)【充填】22.5
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。D-2タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。枠に防水層施工ができます。専用ハンドルでなければ開閉できません。
仕様専用ハンドル(MF-44)無 材質SUS304、クロロプレン 屋内外用 深さ(mm)【充填】25
1個
58,980 税込64,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン 仕様施錠型
1台
82,980 税込91,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マシンハッチです。
仕様ねじ取手型、ハンドルなし 材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ 屋内用(歩行用)
1個
81,980 税込90,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排水ソケット(25A 管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は一体物になります。
仕様ねじ取手型、専用ハンドル無 材質SUS304、SEHC、SCS13、クロロプレン、CAC203 二重蓋(歩行用) 深さ(mm)【充填】26
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。
材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン タイプ専用ハンドル無
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マシンハッチです。
仕様ねじ取手型、ハンドルなし 材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ 屋内用(歩行用) 深さ(mm)【充填】26
1個
78,980 税込86,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション 仕様南京錠付
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
1台
82,980 税込91,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
1台
71,980 税込79,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)