「厨房用 グレーチング」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
標準金網は5メッシュ、線径0.95 mm(開口4 mm × 4 mm)。この製品は、厨房用には適しません。厨房にはSB-Aタイプをご使用ください。上記以外の用途で幅広くお使いください。
材質SUS304
金網5メッシュ、線径0.95mm(開口4mm×4mm)
厨房用は8メッシュをお勧めします。一般ゴミ、落葉用は5メッシュをお勧めします。単独使用ができますので、上記以外の用途でも幅広くお使いください。標準金網は8メッシュ、線径0.8 mm(開口2.5mm× 2.5mm)
材質SUS304
金網8メッシュ、線径0.8mm(開口2.5mm×2.5mm)
関連キーワード