「屋上 防水 シート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)100
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために100 mm以上とってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、よこ口
寸法L1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)100
防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)100
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SS400
タイプねじ込み式、たて口
防水層施工貼り代(mm)50
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
タイプ差し込式、たて口
防水層施工貼り代(mm)50
屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
防水層施工貼り代(mm)50
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)200
接続口は管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SS400
タイプねじ込み式、よこ口
防水層施工貼り代(mm)50
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150
型打ち込み型
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
タイプねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)200
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、よこ口
寸法L1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)100
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、よこ口
寸法L1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
仕様ねじ込み式、よこ口、鋳鉄製本体塩ビ被覆
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル
寸法(mm)H1】20【H2】85【H3】125【L1】200【L2】135【L3】30【W1】176【W2】210【W3】176
質量(kg)4
型打ち込み型
寸法L1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード