差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)200
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途庇用(回転防止機能)
材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC
型打ち込み型
寸法H1(mm)200
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用
寸法75
材質ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM
仕上(本体)樹脂系塗料塗装
関連キーワード