カテゴリ

  • 建築金物(25)
絞り込み
ブランド
  • 第一機材
  • モノタロウ(3)
  • ミヤコ(14)
  • カネソウ(12)
  • LEC(レック)(10)
  • エスコ(8)
  • セメダイン(8)
  • 積水フーラー(7)
  • ミラコン(7)
  • タジマ(田島ルーフィング)(7)
  • TChic(7)
  • カクダイ(6)
  • 高森コーキ(6)
  • サンペルカ(6)
  • ABC商会(5)
  • ダイケン(5)
  • ヤヨイ化学(5)
  • コニシ(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
  • 大一産業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「浴室 目地」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用) 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用)第一機材
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用) 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用)第一機材
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
ステンレス製角型オーバーフロー管 バルコニー用 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管 バルコニー用第一機材
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト保護防水・シート保護防水用)(保護仕上用) 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト保護防水・シート保護防水用)(保護仕上用)第一機材
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
フロアーハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 ガタツキ防止型 第一機材フロアーハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 ガタツキ防止型第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用深さ(mm)【充填】18
フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 第一機材フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地第一機材
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
適用床材は木質系合板材厚さ12mm・15mm。( 12mmの床材をご使用の場合は、床材と内枠の間に付属のスペーサーを入れてください)取手はAH-GSとAH-Gの寸法350のみ中央に1個、450・600は2個。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
仕様小口径型材質A6063S-T5、ADC6、SGHC、SS400、塩ビ系ゴム屋内用適合板厚(mm)12、15(スペーサー付)
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 ステンレス目地 一般型 第一機材大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 ステンレス目地 一般型第一機材
81,980税込90,178
1個
26日以内出荷
マシンハッチです。
仕様ねじ取手型、ハンドルなし材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ屋内用(歩行用)
フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)第一機材
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。D-2タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型第一機材
179,800税込197,780
1個
26日以内出荷
排水ソケット(25A 管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は一体物になります。
仕様ねじ取手型、専用ハンドル無材質SUS304、SEHC、SCS13、クロロプレン、CAC203二重蓋(歩行用)深さ(mm)【充填】26
フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)第一機材
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用深さ(mm)【充填】22.5
フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型第一機材
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用深さ(mm)【充填】17
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用) 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用)第一機材
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型第一機材
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型第一機材
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型第一機材
78,980税込86,878
1個
26日以内出荷
マシンハッチです。
仕様ねじ取手型、ハンドルなし材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ屋内用(歩行用)深さ(mm)【充填】26
ステンレス排水ピットカバー 第一機材ステンレス排水ピットカバー第一機材(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋第一機材
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
大口径マシンハッチ モルタル充填用 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用第一機材
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付 第一機材大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付第一機材
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション仕様南京錠付
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 第一機材大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用第一機材
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型 第一機材大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型第一機材
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 第一機材大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用第一機材
71,980税込79,178
1台
11日以内出荷
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型第一機材
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン仕様施錠型
大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用第一機材
70,980税込78,078
1台
11日以内出荷
蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用 第一機材フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用第一機材
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら