34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1枚
6,798 税込7,478
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 種類ますぶた
1枚
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類側溝蓋 材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶた ピッチ細目 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ
1枚
11,980 税込13,178
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ 種類ますぶた ピッチ細目
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類ますぶた
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類ますぶた
1枚
9,498 税込10,448
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき 板厚(mm)3
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。
材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装 耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2) アングル寸法(mm)L-30×30×3
1組
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:27 ピッチ普通目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:30 耐荷重歩道
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類U字溝
1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:9.5 ピッチ細目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:12.5
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ローレットタイプ 材質ステンレス(SUS304) 種類U字溝
1枚
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝 材質ステンレス(SUS304) 仕様U字溝用、Tバー・ノーマルタイプ 耐荷重歩道
1枚
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:27 ピッチ普通目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:30 耐荷重歩道
1枚
8,398 税込9,238
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ細目 種類U字溝
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、Tバー・ローレットタイプ 材質ステンレス(SUS304) 種類U字溝 耐荷重歩道
1枚
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ノーマルタイプ 材質ステンレス(SUS304) 種類U字溝
1枚
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝 ピッチ普通目 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ
1枚
11,980 税込13,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。D-2タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)598(蓋) 種類U字溝 材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ 開口率(%)約22
1枚
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)
仕様受枠あり 材質FCD500、SS400、SWRM T-20荷重 隙間(mm)5
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)