カテゴリ

  • 建築金物(11)
絞り込み
ブランド
  • 第一機材
  • モノタロウ(23)
  • 清水製作所[継手](246)
  • ノーブランド(90)
  • ハリケーン(77)
  • TRUSCO(67)
  • 岩田製作所(53)
  • フジトク(49)
  • 大阪魂(48)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • TOZEN(トーゼン)(45)
  • SUS(エスユーエス)(41)
  • カネソウ(41)
  • ナベヤ(40)
  • タカノ(40)
  • 信和自動車工業(40)
  • イマオコーポレーション(37)
  • エスコ(37)
  • 南国フレキ工業(30)
  • 日東工器(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS400」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DG・DG-D用四方受枠 第一機材DG・DG-D用四方受枠第一機材
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋第一機材
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
大口径マシンハッチ モルタル充填用 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用第一機材
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
BH-7SL用開閉具 第一機材BH-7SL用開閉具第一機材(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(2本)
当日出荷
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
HWP-MS・PS用開閉具 第一機材HWP-MS・PS用開閉具第一機材
2,698税込2,968
1組(2本)
当日出荷
材質SS400/MF-60 電気亜鉛めっき
ガーデンリッド 第一機材ガーデンリッド第一機材
31,980税込35,178
1組
15日以内出荷
植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。
材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2)アングル寸法(mm)L-30×30×3
DGS用四方受枠 第一機材DGS用四方受枠第一機材
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
材質(1)ます蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
DG・DG-D用クサリ 第一機材DG・DG-D用クサリ第一機材
2,798税込3,078
1本
15日以内出荷
材質(1)クサリ:SWRM/溶融亜鉛めっき、(2)アンカー:SWRM/溶融亜鉛めっき、(3)アイボルト:SWRM/溶融亜鉛めっき、(4)シャックル:SS400/溶融亜鉛めっき長さ(mm)L=500
化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材化粧マンホールカバー T-2荷重用第一機材
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
化粧マンホールカバー ボルトロック式 T-2荷重用 第一機材化粧マンホールカバー ボルトロック式 T-2荷重用第一機材
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
同上マンホールカバー用打込型枠 第一機材同上マンホールカバー用打込型枠第一機材
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。
適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン