21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続口は管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SS400 タイプねじ込み式、よこ口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適用床材は木質系合板材厚さ12mm・15mm。( 12mmの床材をご使用の場合は、床材と内枠の間に付属のスペーサーを入れてください)取手はAH-GSとAH-Gの寸法350のみ中央に1個、450・600は2個。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
仕様小口径型 材質A6063S-T5、ADC6、SGHC、SS400、塩ビ系ゴム 屋内用 適合板厚(mm)12、15(スペーサー付)
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。
材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン タイプ専用ハンドル無
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SS400 タイプねじ込み式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶた 寸法H(mm)32 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様1東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用
1枚
8,898 税込9,788
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SS400 タイプねじ込み式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 タイプ差し込式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類ますぶた
1枚
9,498 税込10,448
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶた ピッチ細目 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ
1枚
11,980 税込13,178
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類ますぶた
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ 種類ますぶた ピッチ細目
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)