前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
寸法(mm)引き残し:74
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
石こうボードにがっちりネジ止めできるフックです。
ピン止め、針止めより強く取り付く特殊ネジを採用。
細ネジ使用(2mm)で、はずしたあとも小さな跡しか残りません。
用途下地が石こうボード、合板、新建材等である場所に取り付けて下さい。
安全荷重(kg)6
材質亜鉛ダイカスト
付属品ビス(2.7×20mm)
取手取手
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手取手
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)32
付属品ビス(4×25mm)
色シルバー
寸法W(mm)15
パイプ径(Φmm)11
取手ハンドル
2種類のブラケットで計4種類の隙間が設定可能
仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個
セット内容2種類各4枚入
材質鉄・メッキ仕上
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途流し下のスライド棚、ポット・炊飯器の収納台、テーブルにパソコン、キーボード台
仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個
材質鉄・メッキ仕上
アズワン品番64-5082-70
1箱(4枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
ストローク(mm)355
種類ローラ形
段数2
定格荷重(N)245
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)450
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
網戸張り替え用ローラー:ローラー強化タイプ(ジュラコン®樹脂)、ローラーの形状がゴムにフィットして押えやすく、ローラー径が大きく張替えがラクラクです。対応網押えゴム径:3.5,4.5,5.5,6.8mm
材質本体:ABS樹脂/ローラー:ジュラコン(R)樹脂/金具:SPCC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×2004
仕上クロメートメッキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
仕様船底裏カバー付
付属品ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22
取手半回転取手
インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ
クローゼットや物置などの収納空間に
幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ
パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ
耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
押すと持ち手が出てくるつまみ
使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
適合扉厚(mm)20~38
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
幅(mm)12.5
寸法(mm)引き残し:0
高さ(mm)45.7
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)343
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)亜鉛メッキ
ネジ、クギを使わずにおしゃれに棚ができます
材質スチロール樹脂、真鍮
色ホワイト
耐荷重(kg)(ネジ止めまたはピン使用時)5/(両面テープと突っ張り棒使用時)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
7本のアルミパイプが、やさしい音色でお客様やご家族をお迎えします。鉄製ドアはそのままで、木製やアルミ製、ガラスドアなどは付属の鉄板プレートを使って取り付けできます。
材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製(アルマイト仕上)
色ブラック
コード113347
アズワン品番64-5082-65
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り
適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
玄関ドアや門扉にマグネットで取り付けできる、小型チャイムはインテリア性もよく、防犯にも効果的
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×54×132
材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製アルマイト
付属品鉄プレート、両面テープ、ネジ
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ、座:ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類スライド形
定格荷重(N)(左右1セット)245
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
材質(レールボール用ケージ)樹脂製
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り
適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
家具や引き出しの取っ手、つまみに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
ねじ寸法(mm)付属:4×25
特殊フィルムで取り付けるガラスや鉄製のドアにぴったりなチャイムです。
材質フィルム/ポリエチレン・オレフィン系エラストマー、ベース/ABS樹脂、パイプ/アルミニウム、シャフト/ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)80×170
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
木材壁取付のベーシックなフック
使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)3
かわいい動物が玄関ドアのアイコンになるチャイムです。ドアにも引戸にもお使いいただけます。取付はマグネットで簡単です。マグネットが効かない扉には両面テープ付き鉄プレートで取付できます。
材質動物&ベル/亜鉛ダイカスト、ベース/ABS樹脂、マグネット/ネオジム磁石、両面テープ付きプレート/鉄、木ネジ/ステンレス
種類キャット
引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形
段数2
材質(ローラー部)樹脂
定格荷重(N)245
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
U型のパイプ支持具です。
材質亜鉛ダイカスト
ステンレス製の戸当り
付属のフックを使用して、開放状態を保持することができます
材質ステンレス
色ヘアライン
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。
取手取手
材質本体/ABS樹脂、パイプ/アルミ(アルマイト仕上)
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。
付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。
暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方)
1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。
2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。
3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。
使用方法(締め方)
1:ツルを押し込んで下さい。
2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。
材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
ロックプッシュボタン式
材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
木材壁取付のベーシックなフック
使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)2
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
適合扉厚(mm)13~22
使用ビス(mm)付属:4×25
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ