石こうボードにがっちりネジ止めできるフックです。
ピン止め、針止めより強く取り付く特殊ネジを採用。
細ネジ使用(2mm)で、はずしたあとも小さな跡しか残りません。
用途下地が石こうボード、合板、新建材等である場所に取り付けて下さい。
安全荷重(kg)6
特殊ネジ止めフックシリーズ。石こうボードにがっちりネジ止めできるシリーズです。板壁も対応できます
特殊細ネジで石膏ボードに取付できます
ネジの太さは約2mmで外しても穴が目立ちにくい
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)6
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※テンションロッドロングは直径24mmの木の棒でつっぱり棒を作る基本のセットです。※上下パーツと棒の延長パーツのセットになっております。※設置した後は別売のフックやブラケットなどを使用し、ディスプレイ収納をお楽しみください。※ソファーのそばに設置し、カフェ風テーブルを作ったり、収納スペースの狭いキッチンに調味料置き場を増設するなど様々な場所で便利にお使いいただけます。
タイプタテ用
耐荷重(kg)280cm:縦取付のみ:10
材質皿タッピングネジ:鉄、バネ:ステンレス、滑り止め:シリコン、その他各パーツ(ABS樹脂)
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズのテンションロッドです。※テンションロッドは直径24mmの木の棒でつっぱり棒を作る基本のセットです。※タテ、ヨコどちらでも使えます。※丸棒をマイナス160mmでカット。※長さ上限1980mmです。※設置した後は別売のフックやブラケットなどを使用し、ディスプレイ収納をお楽しみください。※ソファーのそばに設置し、カフェ風テーブルを作ったり、収納スペースの狭いキッチンに調味料置き場を増設するなど様々な場所で便利にお使いいただけます。
材質皿タッピングネジ:鉄、バネ:ステンレス、滑り止め:シリコン、その他各パーツ(ABS樹脂)
タイプタテ、ヨコ用
耐荷重(kg)【横取付】100cm:約12、150cm・約7、198cm・約3、【縦取付】10
関連キーワード