「取っ手 120mm」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手取手
材質亜鉛ダイカスト
付属品ビス(2.7×20mm)
取手取手
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
材質ステンレスSUS304
仕様表ビス止
付属品ビス(3×20mm)
取手全回転取手
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)32
付属品ビス(4×25mm)
色シルバー
寸法W(mm)15
パイプ径(Φmm)11
取手ハンドル
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ、座:ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:4×22
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)120
全長(mm)120
適合扉厚(mm)14~20
使用ビス(mm)付属:4×25
ビスピッチ(mm)12~112
材質ABS樹脂、木目塗装
寸法H(mm)21
付属品ビス(4×25mm)
取手ハンドル
家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに
表側よりビス止めするタイプ
材質亜鉛ダイカスト
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
切断面がかくれて仕上がりがキレイ!
パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)2
適合扉厚(mm)15~22
使用ビス(mm)付属:4×25
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ABS樹脂
全長(mm)127
適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)付属:トラス4×30/トラス4×40
取付ビスピッチ(mm)60~102
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
切断面がかくれて仕上がりがキレイ!
パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)2
適合扉厚(mm)15~22
使用ビス(mm)付属:4×25
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカスト
色WB
適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
適合扉厚(mm)13~22
使用ビス(mm)付属:4×25
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)16~22
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
関連キーワード